酒かん器 :「燗瓶」の検索結果

酒燗器とは、日本酒や焼酎などを熱燗にする際に使用する器具。居酒屋などで使用されることを想定された製品で、お酒を素早く丁度良い温度の燗にできます。ぬる燗~熱燗までの間で温度設定が可能です。保温機能がついているものもあります。熱する際に酒の風味をそこなわないように、湯煎、或いは特殊なチューブに酒を通すなど、間接的に温める方法が主流です。また、お燗を大量に出せるように、お酒の一升瓶をそのまま酒燗器にセットできるものもあります。多くの酒燗器の使用方法は、ビールサーバーのようにコックを捻り、温められたお酒を徳利に注いで客に提供するスタイルです。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷蔵庫の冷酒もすばやく旨いお燗酒にできます。
材質木枠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×115 収納本数(本)(1合徳利)8~9 消費電力(kW)1 電源単相100 質量(kg)4.5 温度調整範囲(℃)30~90(可変サーモ) 品名・タイプ酒燗器 TKG品番9-0838-0701 TKG品番(2017)6-0756-0701
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

『その他保温器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング