酒かん器 :「温度計 熱燗」の検索結果

酒燗器とは、日本酒や焼酎などを熱燗にする際に使用する器具。居酒屋などで使用されることを想定された製品で、お酒を素早く丁度良い温度の燗にできます。ぬる燗~熱燗までの間で温度設定が可能です。保温機能がついているものもあります。熱する際に酒の風味をそこなわないように、湯煎、或いは特殊なチューブに酒を通すなど、間接的に温める方法が主流です。また、お燗を大量に出せるように、お酒の一升瓶をそのまま酒燗器にセットできるものもあります。多くの酒燗器の使用方法は、ビールサーバーのようにコックを捻り、温められたお酒を徳利に注いで客に提供するスタイルです。
特価
本日7月8日(火)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツインバード酒燗器
和の雰囲気を感じる製品デザイン。 黒の塗装を施した酒器と小ぶりな本体。その佇まいは、日本の伝統を彷彿とさせ和の雰囲気を一層引き立ててくれます。 風味の違いが楽しめる4段階の温度設定。日本酒の種類やお好みに応じて4段階に温度設定が可能。 お酒をセットして約13分で加熱しすぎることなく、おいしい燗ができあがります。 保温機能付で2杯目以降も同じ温度をキープ。
寸法(mm)本体酒器セット時/約175×140×220、酒器/約175×140×130、本体/約140×140×95 ブラック 容量(mL)酒器/約300(一合半) 質量(g)約920 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)250 電源コード(m)約1.8 品名・タイプ酒燗器 温度設定範囲(℃)37~60(4段階:人肌燗/上燗/熱燗/飛切燗)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

『その他保温器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング