2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小を追求した!車内や自宅で環境-25度~最大60度の保冷保温!。容量7.5Lの最小クラス&1.7kgの超軽量!車載やアウトドアで使いやすいコンパクト冷温庫。独自構造により環境温度から-25度まで保冷、最大60度まで保温!キンキンに冷えたビールを保つ!。DC/AC電源対応だから車載、ご自宅でも使用OK!様々なシーンで使いやすいこだわりのデザイン!。1年間保証書付き
セット内容本体、DC電源ケーブル、AC電源ケーブル、ベルト、取扱説明書 材質本体:PP、内部保温部:発泡ポリウレタン 質量(kg)(約)1.7 容量(L)(約)7.5 電源AC100V(50/60Hz)・DC12V ケーブル長(m)電源ケーブル:AC電源ケーブル1.7、DC電源ケーブル1.68 消費電力(AC電源ケーブル使用時)保冷運転時50W~60W・保温運転時45W~55W、(DC電源ケーブル使用時)保冷運転時40W~50W・保温運転時35W~45W 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)18.5×32.2×28、庫内:(約)14.3×21×19.2 庫内温度(℃)環境温度-25・最大約60(ただし、-5度までが限界) 作動音(dB)保温約40・保冷約50
1台
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最後まで温かいままゆっくり料理を楽しめる!。プレートに料理や飲み物を乗せるだけ。焦げたり煮詰まらず温かさをキープ!。プラスチックや紙、IH非対応の鍋や土鍋など、容器を選ばずにいろんな料理を保温できます。プラ容器、アルミ鍋、容器を選ばず温めOK!。お弁当・お茶・鍋物。Lサイズピザも乗る広さ!。薄さ約2.7cm。使いやすいタッチパネル式で温度とタイマー設定が簡単。温度調整約60~100度。タイマー約30~60分。自動オフ機能付き。ガラス製パネルでお手入れ簡単。1年間保証書付き
セット内容本体、取扱説明書 材質ガラス・ポリプロピレン樹脂 質量(kg)(約)2.2 マーブルホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.8 定格消費電力(W)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)37×35×2.7 温度調整範囲(℃)プレート:60~100 タイマー30~60分
1台
10,980 税込12,078
12日以内出荷