料理保温機器/温蔵庫 :「仕切り 棚」の検索結果
温蔵庫・タオルスチーマーは、料理やタオルを温かい状態で保温するための厨房機器です。客に快適な温度の料理やおしぼりを提供するため、飲食店や弁当店で幅広く使われています。コンパクトで置き場所を選ばないタイプが主流。スイッチの切り替えで保温と保冷に利用できる製品も便利です。タオルスチーマーはタオルをスチームしながら保温し、いつでもすぐにおしぼりを提供することができます。タオルを冷やしたり芳香剤の香りづけができたりする製品も人気です。
関連キーワード
保温・保冷の切り替えでオールシーズン活躍します。
保温…55℃±5℃(周囲温度25℃の場合)
保冷…5℃±3℃(周囲温度25℃の場合)
シガーソケットからの給電が可能※家庭・車載(12V車専用)両用
棚板を外せば、2リットルのペットボトルが縦に収納できます
仕切りのアレンジが可能です
用途食べ物や飲み物の保冷、飲み物の保温に、スキンケア用品・サプリメントの保冷に、自動車のお供に、アウトドアに
消費電力(W)AC55/DC45
容量(L)約13
電源(V)AC100/DC12
冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式
保冷温度5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動
保温温度55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動
使用温度範囲(℃)5~40
コード長さ(m)AC電源コード:1.7、DC電源コード:2.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265×338×380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約203×205×317(庫内)
本体質量(kg)約5.0
付属品専用AC電源コード(×1)、専用DC電源コード(×1)、棚板(×2)、ドアポケット・小(×1)、ドアポケット・大(×1)、保証書付取扱説明書
取扱説明書(2.93MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『サービス機器類』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。