料理保温機器/温蔵庫 :「飲料容器」の検索結果
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62
容量(L)約24
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360
質量(kg)8
コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8
運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B
冷却方式ペルチェ式
設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)
電源(V)AC100 50/60Hz DC12
温度調節範囲(℃)-9~60
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
『サービス機器類』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。