料理保温機器/温蔵庫 :「厨房 殺菌 灯」の検索結果
安心して使える殺菌灯付タイプです。
付属品棚板(網):2枚
質量(kg)11.5
高さ(mm)562
奥行(mm)363
間口(mm)450
電源(V)単相100
消費電力(W)400
安全装置117℃(温度ヒューズ)
温度調節精度マイコン制御
庫内寸法(mm)348×207×H152×2段
庫内容量(L)22
庫内温度(℃)(標準)70~80
TKG品番9-0845-0801
TKG品番(2017)6-0751-1301
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
『サービス機器類』には他にこんなカテゴリがあります
サービス機器類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。