料理保温機器/温蔵庫 :「卓上 鍋 電気」の検索結果
カウンターなどに置ける卓上タイプのウォーマーです。カレー、スープ、タレ、みそ汁等の保温に最適です。湯煎式です。内鍋にホテルパンを組合せて使用します。過熱、空だき防止装置付き。(バイメタル110℃)。排水コック付き。
寸法(mm)350×555×H285
サイズ排水栓:15A
電源(V)単相100
消費電力(W)900
電源コード(m)2
ランプ通電ランプ
温度調節範囲(℃)30~95
関連資料(0.09MB)
水槽寸法(mm)295×498×H165
1個
¥80,980
税込¥89,078
翌々日出荷
『サービス機器類』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。