ステンレスボトル・水筒 :「コック 付き 容器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「容量(L)」から絞り込む
0.2未満(1)
0.2~0.4未満(7)
0.4~0.6未満(10)
0.6~0.8未満(7)
0.8~1未満(4)
1~2未満(4)
真空断熱2重構造でしっかり保温保冷
持ち運びに便利なハンドル付きスクリュ栓
お手入れカンタン! 本体丸洗いOK
口径(mm)40
取扱説明書(2.06MB)
炭酸飲料に対応した大容量直飲みボトル。取っ手付きなので持ち運びしやすい。傷や衝撃から瓶を守る底カバー付き。
材質内瓶:SUS316
口径(Φmm)約40
幅広口径。すみずみまでしっかり洗える分解せん構造。ハンドル付きで持ち運びに便利。底ゴムシールで机に置いた時の金属音を軽減。
材質内瓶:SUS316
口径(Φmm)約54
シンプルで使いやすいロックリングタイプのワンタッチマグ。片手で簡単ワンタッチオープン。安全ロック付きなので、安心して持ち運べます。口当たりが良く飲みやすい飲み口。
口径(mm)38
ステンレス二重構造で、保温も保冷も長持ち
ハンドル付きで持ちやすく、注ぎやすい
ショルダーベルトで自由な持ち方可能
衝撃からびん底を守る、シリコーン製の底カバー付き
容量(L)0.45/0.49
本体寸法(mm)(保冷専用せんユニット使用時)117×86×187 / (中せんセット・コップ使用時) 117×86×176
本体質量(kg)(保冷専用せんユニット使用時) 0.31 / (中せんセット・コップ使用時) 0.32
口径(mm)4.3
取扱説明書(3.11MB)
保温効力(℃)中せんセット・コップ使用時:71以上(6時間)
保冷効力(℃)保冷専用せんユニット、中せんセット・コップ使用時:10以下(6時間)
片手で簡単ワンタッチオープン。ロックリング付きなので、安心して持ち運べます。すみずみまで洗える分解せんでお手入れ簡単。手にさげて持ち運べるおしゃれなストラップ付き。氷がスッポリ入れられる口径44mm。
容量(L)0.5
口径(mm)44
本体寸法(mm)64×75×236 (ポーチ含まず)
本体質量(kg)0.29 (ポーチ含)
保温効力(℃)(6時間) 66以上、(1時間) 87以上
保冷効力(℃)(6時間) 9以下
取扱説明書(2.29MB)
魔法瓶構造の枡付き冷酒タンブラー。贅沢にこぼれ酒をお楽しみいただけます。
色ステンレス(XA)
容量(L)0.1
口径(Φmm)約52
本体寸法(mm)約82×82×107(枡含む)
本体質量(kg)約0.145(枡含む)
取扱説明書(1.19MB)
保冷効力(℃)13以下(1時間)
1本(0.1L)
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
新しい学校生活のスタートに。小学生向けのスクールボトル。瓶内側までしっかり洗える幅広口径67mm。体への負担軽減のため、マジックテープで着脱できるショルダーパッド付き。暗いところも安心、目立つ反射材付きベルト。自分だけの水筒にカスタマイズできるカード入れ。(お名前欄としても使えます)。片手で簡単ワンタッチオープン。
安全ロック付きなので、安心して持ち運べます。
口径(mm)67
全パーツ食洗機対応なのでお手入れ簡単。手を入れやすい7.7cm幅広口径。飲みやすい氷止め付き飲み口。
仕様食洗機対応、保温・保冷、断熱材ふた、丸洗いOK、直接飲める
口径(Φmm)77
取扱説明書(2.68MB)
スポーツドリンク対応ボトル
スポーツキャンプグランピング多様なアウトドアシーンで大活躍
こぼれにくい樹脂製飲み口
耐久性に優れたストラップ、底カバー付き
容量(L)1
本体寸法(mm)87×84×277
本体質量(kg)0.51
口径(mm)4.7
取扱説明書(2.56MB)
保温効力(℃)78以上(6時間)、90以上(1時間)
保冷効力(℃)8以下(6時間)
注いだ量や飲んだ量が分かりやすい目盛付き。アクティブなシーンでも飲みやすい飲み口。持ち運びに便利なストラップ付き。
口径(Φmm)約66
できた!が増える、ながーく使える。ステップアップボトルセット。
ストロー使用時は、保冷専用・容量0.4L。ストローと飲み口はスペア付き。
コップ使用時は、保温保冷両用・容量0.36L。中せんセットは、分解できて中まで洗える。
容量(L)0.36/0.4
口径(Φmm)42
本体寸法(mm)(保冷専用せんユニット使用時)117×86×165 (中せんセット・コップ使用時)117×86×153
本体質量(kg)0.37
保温効力(℃)(中せんセット・コップ使用時)68℃以上
保冷効力(℃)(保冷専用せんユニット、中せんセット・コップ使用時)10℃以下
商品タイプ2WAY
家飲みにぴったりなちょうどいいサイズのアイスペール。ステンレス真空2重構造で長時間保冷。魔法瓶構造で結露しにくいため、卓上を濡らしにくい。家飲みにちょうどいいミニサイズ。ウッド素材の蓋はおつまみを置く小皿としても。トング付き。
容量(L)0.55
色ステンレス
口径(mm)97
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×D108×H105
本体質量(kg)0.3(トングを除く)、トング:0.02
取扱説明書(1.17MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
口当たりが良く飲みやすい飲み口。傷や衝撃から瓶底を守るカバー付き。
材質内瓶:SUS316
口径(Φmm)約38
保冷効力(℃)9以下(6時間)
スピードチャージを実現。止水構造設計の携帯用ボトル。飲み口は片手の指で簡単に開閉が可能。ストローはシリコーン製で口当たりがよく飲みやすい。人間工学に基づき設計された、指と手のひらに馴染み掴みやすいシリコーン製グリップ。携帯しやすいハンドル付き。メーカー従来品に比べ軽量のため、持ち運びの負荷を軽減します。止水構造設計でこぼれにくく、外出先や大会でのプレイ中にも最適。
容量(L)0.65
口径(mm)48
本体寸法(mm)7.8×9.7×27.8
本体質量(kg)0.34
保冷効力(℃)9以下(6時間)
取扱説明書(2.31MB)
お湯の出口がわかりやすい黄色の注ぎ口。片手でワンタッチオープン。安全ロック付きなので安心して持ち運べます。
容量(L)0.8
口径(Φmm)約42
本体寸法(mm)約(中せんセット使用時)87×103×221、(せんユニット使用時)87×91×233
本体質量(kg)約(中せんセット使用時)0.45、(せんユニット使用時)0.44
取扱説明書(2.78MB)
保温効力(℃)(中せんセット使用時)76以上(6時間)
保冷効力(℃)8以下(6時間)
たっぷり入るので、みんなで分け合って飲める大容量タイプ。
必要な時に引き出して使えるプルアップタイプのハンドル。
瓶の底までしっかり洗いやすい口径70mm。大きな氷もスッポリ。
ふた部を取り外せ、中せんの内側までお手入れできます。
色ステンレス
口径(Φmm)70
機能保温/保冷、分解中せん、コップ自動閉せん
商品タイプコップ付き
飽きないシンプルなステンレスカラーで新登場
真空二重構造で保温保冷効果が長持ち
便利な分解中栓、広口タイプで氷もすっぽり
色ステンレス
材質内びん・胴部:ステンレス銅
口径(Φmm)42
商品タイプコップ付き
シンプルでクリアなボディが美しいステンレスボトル。
余計な模様などないシンプルなデザインでどなたでも使いやすく様々なシーンで活躍するコップタイプのボトル。
メーカー従来品に比べ軽量コンパクトタイプで保温保冷効力が高い。
シンプルな分解中栓で洗いやすい高級感あるデザインフォルム。
18-8ステンレス仕様で錆びにくくて丈夫で長持ち。
色ステンレス
材質本体・コップ外側:ステンレス銅(アクリル樹脂塗装)、コップ内側・中栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコン
保冷効力(℃)9以下:6時間
商品タイプコップ付き
『クッキング&テーブルウェア』には他にこんなカテゴリがあります
- ランチボックス
- クッカー、コッヘル
- ステンレスボトル・水筒
- ダッチオーブン
- クッキングツール
- アウトドア用食器・カトラリー
- ランチバッグ/エコバッグ
ステンレスボトル・水筒 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。