取っ手付で持ち運びに便利なのぼり竿スタンドです。
差込口はねじ込み式の為、しっかり固定出来ます。
注水口キャップは紛失防止の抜け止め付です。
タンク容量(L)13
色アイボリー
適合ポール径(Φmm)22
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×200×350
1個(1本)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
材質本体:PE
寸法(mm)本体:395角×H320
質量(kg)1.2
適合径(Φmm)ポール:20~25mm(下部キャップ径Φ30まで)
満水容量(L)16
ベース部分をスライドすれば、安定感がさらにアップします。
Φ19~25mmのパイプを使用することができます。
タンク容量(L)12
材質PE・PP
寸法(幅W×高さH)(mm)330×180(ベース展開時:幅500)
『看板・POP・掲示用品』には他にこんなカテゴリがあります
のぼり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。