こんなお得な商品も!

のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
2つのネジ式ストッパーで長さを3段階調節できます。最大3mまで伸縮可能!パイプ収納時は1.1mとコンパクトに保管できます。
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
長さ(mm)1100~3000
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)25
横棒(mm)840
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
全長1.3~2.4mまで伸縮可能!お客様の最適な位置で調整しお使いいただくことができます。
最短は1.3mまで縮小できて、とってもコンパクト!外装ケースの3辺合計は(約)160cm以内で、乗用車にも積載でき、持ち運びにも便利です。回転頭(風車)の構造により、のぼりは風の向きでひるがえります。横棒はパイプの中に収納されています。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
その他ネジ式ストッパー付き
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管他)
長さ(mm)1300
キャップサイズ(mm)Φ24.6
パイプ径(Φmm)上部:19、下部:22
『看板・POP・掲示用品』には他にこんなカテゴリがあります
のぼり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。