7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(m)1.6~3伸縮式 材質スチール、PP、ABS 寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:860 質量(kg)0.7
1本
449 税込494
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング・ポリプロピレン、横棒:FRP・PP、ターンキャップ:ABS、ジョイント部:ABS、底キャップ:PP 径(Φmm)下部キャップ:29 全長(m)1.5~4(伸縮式) 横棒(mm)1050 適合パイプ外径(Φmm)内:19 パイプ外径(Φmm)中:22、外:25
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

横棒が外付けだけで一目で見つけやすい。 回転させるだけで横棒がセットできる。 迷わず旗を取り付けできる。 パッチンは旗のまくれ上がり防止として使用できる。
用途幅600mmのぼり旗用 仕様伸縮式 材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング、回転部:ABS、ステンレス、横棒:FRP、他:ABS・PP 横棒(mm)650 外管径(Φmm)22 内管外径(Φmm)19
1本
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の3mタイプと比べても、設置した時の見た目には全く問題はありません。
材質スチール、PP、ABS 質量(kg)0.55 径(Φmm)下部キャップ:25 全長(m)1.32~2.4(伸縮式) 横棒(mm)860 パイプ径(Φmm)上部19・下部22
1本
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和風の雰囲気を演出するのぼり竿
仕様伸縮式 付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。 材質スチール・ポリプロピレン・ABS 全長(mm)1.6~3 和風(茶) 横棒(mm)4.5×7×L850 太さ(Φmm)上部パイプ:19、下部パイプ:22、下部キャップ:25、調節部分:31.7
1本
839 税込923
4日以内出荷

仕様伸縮式 付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。 材質スチール・ポリプロピレン・ABS 全長(mm)2.1~4 質量(kg)1.2 横棒(mm)5×8×L1050 太さ(Φmm)上部パイプ:22、下部パイプ:25、下部キャップ:29、調節部分:35
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様伸縮式 付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。 材質スチール・ポリプロピレン・ABS 全長(mm)1.6~3 横棒(mm)5×8×L1050 太さ(Φmm)上部パイプ:22、下部パイプ:25、下部キャップ:29、調節部分:35
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)