プラスチックまな板 :「水切り 食器」の検索結果

プラスチックまな板とは、調理の際、包丁で食材を切るために食材を置く台として使われます。さまざまな材質のまな板がありますが、プラスチックまな板は、抗菌加工されている衛生的なものが多いです。また、刃あたりが良く、刃を傷めにくいことも特長。従来のまな板の耐熱は70~80℃まででしたが、100℃まで対応のまな板も販売されています。使用前・使用後に熱湯100℃での消毒が可能です。シンクに渡しがけができるシンクまな板は、調理スペースを有効に広く使えます。まな板ヘルパーは、食材を細かく切ったものを集めるときに役立つ調理道具です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「横幅(mm)」から絞り込む
300~400未満(1)
奥に向かってゆるい傾斜がついており、フチがあるので、切った食材や水分がこぼれにくい。奥行きが広いので手前で食材を切りながら、切った食材を奥に寄せれば続けて作業ができます。フチがついているので、切った食材や汁気がこぼれにくい。フチのないスペースもあるので、アスパラや長ネギなど長い食材も切りやすい。奥行きが広く、切った食材を奥に寄せれば続けて作業できます。32.5cmx32.5cmのビッグサイズ。揚げ物をする時のバット代わりに、小麦粉、パン粉を広げて衣付けできます。奥に向かって傾斜していて、水が奥に流れて溜まるから、食器や鍋などのちょっとした水切りとしても使えます。裏面は浮いているので清潔。裏返して、お肉と野菜など使い分けできます。まな板の大きさに合わせたまな板シート(29×29cm)が5枚ついています。
材質ポリプロピレン(耐熱温度100℃) ホワイト 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)325×325×20
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷