オイルポット :「ふた」の検索結果

オイルポットとは、サラダ油などの食用油を保管・保存しておくためのキッチンアイテム。本体はステンレス製のものが多く、活性炭入りのカートリッジやこし網、ペーパーフィルターを通して一度使用した油をろ過することで再利用が可能なエコ商品もあります。レストランなどの飲食店だけではなく、揚げ物をするときなど家庭でも使用されています。カートリッジは、使用できる本体が限られているためサイズやメーカーなどを確認することが重要です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
活性炭フィルターで使用後の油をろ過することで、汚れやニオイが軽減できるオイルポットです。細密こしあみ・目皿・活性炭フィルターを通り、ろ過します。きれいになった油を保存し再利用できます。サラダ油のボトル(1L)を年間約25本節約でき、経済的です(※週に2回、1回あたり650mlを使用し、2回に1回油を交換した場合と、オイルポットを使用して10回に1度油を交換した場合の比較)。使い捨てフィルターが1個付いています。フィルター1個あたり約10回使用できます。使用後はゴミ箱に捨てられます。ふたを付けた状態で油を注げて便利です。片手でラクに扱えます。ポットの注ぎ口は内側に油が戻る、液ダレしにくい設計です。各パーツが外せてお手入れが簡単です。シンプルな形状で水洗いがラクにできます(※フィルターは洗えません)。
セット内容オイルポット本体、使い捨てカートリッジ 材質【ふた・ろ過ポット】スチール(フッ素樹脂加工)、【取手】フェノール樹脂(耐熱温度120℃)、【リング】ナイロン、【目皿・こし網】ステンレス鋼、【カートリッジ】木質性活性炭、不織布(レーヨン) 質量(g)400 容量(L)適正容量(約)0.8 対応商品OPCR 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:190×145×130
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木質系活性炭カートリッジで使用後の油の汚れや臭いが軽減できます。カートリッジ1個あたり約10回使用出来ます。使用後はゴミ箱に捨てるだけなので、お手入れが簡単です。ポットの注ぎ口は油垂れ防止の二重口になっています。活性炭オイルポットには、付属品としてカートリッジが1個付いています。
材質【オイルポット】ふた、ろ過ポット:スチール(フッ素樹脂加工)取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度120℃)リング:66ナイロン(耐熱温度200℃)こしあみ:ステンレス鋼【カートリッジ】木質活性炭、不織布(レーヨン)
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オイルポット・天ぷら網』には他にこんなカテゴリがあります