米びつ :「米冷蔵庫」の検索結果

米びつとは、お米を保管・保存するためのキッチンアイテム。材質は、木製や合成樹脂製などがあります。購入した袋のままストックできるタイプやレバーを押すことで計量しながらお米を出せるタイプ、保冷機能を備えたタイプなど機能はさまざまです。家庭から、学校やオフィスの調理室、料理店など多くの場所で利用されています。計量ができるタイプは、専用のアダプターをつけないと無洗米では利用できないものもあるため注意が必要です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(kg)」から絞り込む
2(1)
11(1)
21(1)
31(1)
サイエルインターナショナル保冷米びつ ライスクーラー
エコ商品
お米を保存するのに最適な15℃前後の温度にキープできる保冷機能付き米びつです。外気を遮断し内部空気のみで循環させ保冷するから美味しい鮮度をキープ。米びつで保存日数をカウント。便利です。ワンプッシュで1合を自動取り出し、難しい設定もないのでどなたにも使いやすくなっています。スッキリとしたデザインで、キッチンのインテリアや家電にも馴染みよい仕上がりです。
材質ABS樹脂 電源(V)AC100 50/60Hz(DC12V) 消費電力(W)60~90 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(12.47MB) 保冷効力(℃)外気温からマイナス15~20℃
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタに樹脂製の留具がついています。 シリコンゴム製のパッキン付で密閉し使用できます。
トラスコ品番135-5693 材質本体、留具、カップ:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、パッキン:シリコン 幅(mm)145 高さ(mm)169 奥行(mm)201 容量(L)3.1 外寸法・幅(mm)201 外寸法・高さ(mm)169 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)145
1個
999 税込1,099
当日出荷

タケヤ化学工業お米屋さん ライスポケット 2kg用
エコ商品
お米を冷蔵庫で保存。無洗米にも使えます。2kg用。ドアポケットにもピッタリのサイズ。無洗米、一般米兼用計量カップ付。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン 容量(kg)2 寸法(cm)約17×10.4×高さ27.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
7日以内出荷