野菜水切り器 :「洗濯機 一人暮らし」の検索結果
野菜水切り器とは、厨房やキッチンで使われるサラダなどに使用する野菜の水を切るための道具です。つまみを回すことでシャキッと野菜の水切りができます。透明度に優れたスチロール製の水切り器は、中がよく見えることが特徴です。容量6L入りの大容量の野菜に対応する水切り器もありますが、バケツタイプはさらに大きい容量15L入り。蓋の分解と洗浄が可能な水切り器は、蓋に付いている水切り穴から溜まった水を素早く排水できるので衛生的です。
「材質」から絞り込む
樹脂(1)
材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
タイプバケツ
容量(L)15
外径×高さH(Φmm×mm)307×320
TKG品番7-0264-1201
TKG品番(2017)6-0247-1201
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『ボール・ざる・漬物・米びつ』には他にこんなカテゴリがあります
ボール・ざる・漬物・米びつ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。