パデルノPAプラス スパゲティトングパデルノ翌々日出荷
包み込むような形状で、パスタをしっかり掴むことが できます。パデルノPA+plusシリーズ・豊富なラインナップでさまざまなシーンに活躍します。デザイン、機能性に優れ、あなたのキッチンを美しく演出 します。ポリアミドにファイバーグラスを配合し、強度と耐久性に優れ ています。ノンスティックフライパンにキズが付きにくく、安心して ご使用できます。握りやすいグリップは手にしっかりフィットします。材質:ナイロン・ファイバーグラス 耐熱温度:220℃
。洗浄機対応
全長(mm)240TKG品番9-0479-2501TKG品番(2017)6-0427-2501