4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ひょう量」から絞り込む
10kg(1)
20kg(2)
25kg(1)
30kg(1)
60kg(1)
100kg(1)
コンパクトで持ち運びカンタン! 見やすい位置で測定値を確認できる隔測式 便利な風袋引き機能付き オートOFF機能付き 「g」、「kg」の表示切替ができます 取引証明以外用
ひょう量25kg/25000g 目量0.001kg/1g 測定範囲6g~25kg 精度6g~1kg/±4g、1kg~10kg /±4g~20g、10kg~25kg /±20g~50g 計量皿寸法(mm)約200×170 質量(g)820(乾電池を除く) 電源単四電池4本(別売) オートパワーオフ約120秒 ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

とにかく頑丈な上皿自動秤です 4点支持で台秤並の安定感と耐久力 高級ステンレス皿だからいつまでもサビずに清潔 取引証明以外用 使って便利な「めやす針」シール付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×415×384 質量(kg)約9.3 目盛部外径(mm)235 載台寸法(mm)(W)300×(D)310 ひょう量単位kg(キログラム)
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディタイプで高精度なデジタル吊りはかりです 液晶が光るバックライト機能付 便利な風袋引機能付き 吊り下げたものを取り外しても 計量した数値が表示されるホールド機能付 取引証明以外用
目盛0.01kg 使用環境温度(℃)5~40(結露無きこと) 電源単四形乾電池2本(別売) 質量(g)152 精度±0.5kg(500g) オートパワーオフ約1分 寸法(mm)200×65×20(計量フック含む) ひょう量(kg)20 ひょう量単位kg(キログラム)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

シンプルなデザインで使いやすさを追求したハカリ 用途もさまざま手軽で便利 作業効率アップ! コンパクトで持ち運びが簡単。 一定時間操作しないと電源が切れるオートパワーオフ機能付。 「g」「kg」の単位表示が切替できる機能付。 液晶が光るバックライト機能付&文字高30mmで大きくて見やすい液晶ディスプレイ。 数量を算出できる個数計算機能付。
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム) 目盛1g 電源単4乾電池×4本、ACアダプター 機能風袋機能、オートオフ機能、数量計算機能、0点校正機能付き 材質ABS 付属品ACアダプター、取扱説明書 目量0.001kg/1g オートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分 (乾電池使用時のみ) 質量(g)約794 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)215×175 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×250×65 使用温度範囲(℃)5~40(結露しないこと)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります