キッチンばかり :「計量器 0.1単位」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ひょう量」から絞り込む
5000g(1)
ランク判定機能で測定物の重さに応じてディスプレイ色を変えられるミニスケール。最大5,000gまで測定可能。風袋機能で容器の重さを差し引き測定できます。表示単位:g、ml、個の切り替え可能(ml表示時比重 水:1、牛乳:1.03 として表示)。防水・防塵耐性:IP65準拠。水平調整脚、水準器付き、ステンレス皿付き、計量皿カバー付き。
用途レストランや弁当や惣菜の店舗。学食や社員食堂などに。給食センターなどのセントラルキッチンに。
付属品取扱説明書(保証書付き)、ステンレス皿、計量皿カバー、水平調整用脚 × 4個
質量(g)約375(水平調節脚は含む、電池及びその他付属品含まず)
電源単3形乾電池 × 2本(別売り)
精度・±0.5 g (0 ~ 100 g)・±0.7 g (100.1 ~ 500 g)・±1.0 g (500.1 ~ 1000 g)・±3.0 g (1000.5 ~ 3000 g)・±5 g (3001 ~ 5000 g)
防塵防水性能IP65
表示単位g、ml(水)、ml(牛乳)、個
オートパワーオフ5 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 分 / 連続
使用環境条件+10 ~ +40 ℃、20 ~ 90 %RH(但し、結露のないこと)
キッチン・調理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。