キッチンばかり :「秤 1kg」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
1gから量れるクッキングスケール 1kg ピンク オーム電機1gから量れるクッキングスケール 1kg ピンクオーム電機
999税込1,099
1個
翌々日出荷
1gからすばやく量れる 最大計量 1kg 追加計量(0表示機能)付き コンパクトサイズで収納しやすい オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計 収納しやすい小型設計 オーバーロード表示、低電力表示
付属品保証書付取扱説明書ピンク材質(本体)ABS樹脂質量(g)約130(電池含まず)電源DC3.0V 単4乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22目量1gオートパワーオフ約5分取扱説明書(1.78MB)計量範囲1~1000g計量精度【計量範囲】1~250gまで(±2g)・250gを超えて1000gまで(±3g)
デジタルスケール「テリージュ」5kg ドリテックデジタルスケール「テリージュ」5kgドリテック
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
・水に強い生活防水対応の5kgまでたっぷりはかれるデジタルスケール・2gから最大5kgまで1g単位ではかれます・暗い場所でも見やすいバックライト付・水や牛乳の量をmlで表示(表示される水・牛乳のmlは計算値です)・汚れを拭き取りやすいステンレス皿・地域重量調整機能付なので重力値の誤差を解消します・スリープ機能(約30秒間)とオートパワーオフ機能を搭載した省エネ設計
材質ABS樹脂、ステンレス最小表示(g)1本体寸法(mm)約 幅148×奥行200×高さ30本体質量(g)約485(電池質量を含む)電源(個)単4形乾電池×2(動作確認用)オートパワーオフ約4分画面サイズ56×26mm入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約3秒計量範囲2~5000g
デジタルスケール 1kg ドリテックデジタルスケール 1kgドリテック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
収納に便利なコンパクトサイズ見やすい画面表示で計量も簡単最大1kgまで1g単位ではかれますオートパワーオフ付きの省エネ設計「0表示」ボタンで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単
その他【0表示ボタン】あり材質ABS樹脂ホワイト電源単4形乾電池×2個(動作確認用)最小表示1g本体質量(g)約160(電池質量を含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×22オートパワーオフ約4分画面サイズ45×18mmRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約3秒計量範囲0~1000g
デジタルスケール KS-739 AIVILデジタルスケール KS-739AIVIL
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
表示が見やすい大画面と大きなボタンでかんたん操作。ボタンは、粉などが入らない仕様でお手入れもかんたん。オートパワーオフ、0SETボタンで追加計量可能のデジタルスケール。
仕様最大2kg計測/最小表示1gブラック質量(g)215(電池質量含む)電源単4形乾電池×2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×175×28
デジタルスケール KS-739 AIVILデジタルスケール KS-739AIVIL
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
表示が見やすい大画面と大きなボタンでかんたん操作。ボタンは、粉などが入らない仕様でお手入れもかんたん。オートパワーオフ、0SETボタンで追加計量可能のデジタルスケール。(最大2kg計測 最小表示1g)
仕様最大2kg計測/最小表示1gブラウン質量(g)215(電池質量含む)電源単4形乾電池×2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×175×28
デジタルスケール トルテ 1kg cottaデジタルスケール トルテ 1kgcotta
1,598税込1,758
1台(1台)
4日以内出荷
大画面なので、測定結果が見やすい!ボタンも大きく、操作もらくらく。 「0表示」ボタンで、容器の重さを差し引いたり、材料別に追加してはかれます。 電源を切り忘れても、約4分間操作されなかった場合、自動で電源が切れます。 フック穴がついているので、使用しないときは壁にかけておくことができます。 1g単位で最大1kgまで量れます。
ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×176×25レンジ不可食器洗浄機不可
デジタルクッキングスケール KD-312WH cottaデジタルクッキングスケール KD-312WHcotta
5,098税込5,608
1個(1個)
4日以内出荷
最大計量:3kg、最小表示:0~3000gまで 1g、最小目盛:1g 大量の材料を計測する方にお勧めの、最大計量3kgの作業性に優れたクッキングスケールです。 見やすい文字高20mmのデジタル表示♪
材質ABS、PET、シリコーンゴム寸法(mm)190×161.5×H37.5ホワイト質量(g)約384
ホームスケール UH-3201(レッド) cottaホームスケール UH-3201(レッド)cotta
7,198税込7,918
1個(1個)
4日以内出荷
1台で2台分はたらく便利なスケールです。 微量モード:0.1g単位で100gまではかれます。 イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに最適です。 標準モード:1g単位で最大3kgまではかれます。粉、砂糖、バターや水の計量に。 風袋引き機能:容器の重さを差し引いて、材料だけをはかれます。続けて追加分をはかれます。 約4分間動作をしない場合、自動的に電源が切れます。電池の消耗を防ぎます。 収納に便利なプラスチックケース付きです。
付属品モニタ用電池、取扱説明書、透明ボール(UH-3204のみ)寸法(mm)150×190×H35使用電池単3形乾電池2本
ホームスケール UH-3201(イエロー) cottaホームスケール UH-3201(イエロー)cotta
7,198税込7,918
1個(1個)
4日以内出荷
1台で2台分はたらく便利なスケールです。 微量モード:0.1g単位で100gまではかれます。 イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに最適です。 標準モード:1g単位で最大3kgまではかれます。粉、砂糖、バターや水の計量に。 風袋引き機能:容器の重さを差し引いて、材料だけをはかれます。続けて追加分をはかれます。 約4分間動作をしない場合、自動的に電源が切れます。電池の消耗を防ぎます。 収納に便利なプラスチックケース付きです。
付属品モニタ用電池、取扱説明書、透明ボール(UH-3204のみ)寸法(mm)150×190×H35使用電池単3形乾電池2本
防水デジタルはかり CS-1000WP 1kg cotta防水デジタルはかり CS-1000WP 1kgcotta
35,980税込39,578
1台(1台)
4日以内出荷
水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。 水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。 いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3
寸法(mm)本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190規格本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
マリ・クレール デジタルキッチンスケール(3kg) タマハシマリ・クレール デジタルキッチンスケール(3kg)タマハシ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
手作りには欠かせないコンパクトで手軽に扱えるキッチンスケールです。0表示付きなので知りたい重量を計量できます。
仕様最大計量:3kg、最小表示:1g、オートオフ約90秒材質ABS樹脂・ガラス寸法(mm)約150×215×16質量(g)約420使用電池ボタン電池(CR2032)×1個(モニター電池付属)
マリ・クレール デジタルキッチンスケール(2kg) タマハシマリ・クレール デジタルキッチンスケール(2kg)タマハシ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
パンやお菓子作りなど、ちょっとした分量の計量に!便利な0表示付き。計量時に画面が光るので重さが見やすい!
仕様最大計量:2kg、最小表示:1g、オートオフ約90秒材質ポリプロピレン寸法(mm)約165×125×35質量(g)約170使用電池単4形電池×2個(別売)
デジタルクッキングスケール 1kg オーム電機デジタルクッキングスケール 1kgオーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷
1gからすばやく量れる最大計量 1kg追加計量(0表示機能)付きコンパクトサイズで収納しやすいオートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計収納しやすい小型設計オーバーロード表示、低電力表示本体カラーはホワイト
ホワイト材質(本体)ABS樹脂電源(V)DC3.0最小表示(g)1本体質量(g)約130(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22使用電池単4乾電池×2本(別売)オートパワーオフ約5分計測精度1~250gまで/±2g・250gを超えて1000gまで/±3g取扱説明書(1.78MB)計量範囲1~1000gひょう量単位g
クッキングスケール 2kg計 オーム電機クッキングスケール 2kg計オーム電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
1gからすばやく量れる最大計量1kg追加計量(0表示機能)付きコンパクトサイズで収納しやすいオートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計収納しやすい小型設計オーバーロード表示、低電力表示
付属品保証書付取扱説明書材質(本体)ABS樹脂電源DC3.0V 単4乾電池×2本(別売)本体質量(g)約130(電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22取扱説明書(1.78MB)計量範囲1~1000g計量精度±2g(1g~250gまで)、±3g(250gを超えて1000gまで)
デジタル式上皿自動はかり UDS-300シリーズ Yamato(大和製衡)デジタル式上皿自動はかり UDS-300シリーズYamato(大和製衡)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
計量スピード0.6秒以下を実現定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能電池寿命約3、000時間(アルカリ乾電池使用時)検定対象品(取引証明用)※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:本体寸法/242×288×H113~120mm、表示/13.5×H30mm、載皿寸法/228×198mm●ひょう量:3kg●目量:0~1.5kg迄1g、1.5~3kg迄2g●自重:約2.5kg(電池込み)●電源:DC6V(単一乾電池4本付属)●オプション:専用ACアダプター●コード番号:AD7524アズワン品番67-2426-43
タニタ シンプルシリーズ デジタルクッキングスケール タニタタニタ シンプルシリーズ デジタルクッキングスケールタニタ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
表示がはやい「すぐゼロ」「すぐピタ」付き電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。最大計量2kg、最小表示1g
付属品取扱説明書(保証書付)、単4形乾電池2本(試用)、レシピカード材質ABS、PET、シリコーンゴム電源単4形乾電池(R03)×2本(お試し用電池付き)ひょう量(g)2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×27表示単位1g
量HAKARI ガラストップデジタルキッチンスケール パール金属量HAKARI ガラストップデジタルキッチンスケールパール金属(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
汚れたらサッと拭き!お手入れ簡単なガラストッププレート
材質天板:強化ガラス製器具、樹脂部:ABS樹脂ホワイト電源単4形乾電池3個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×220×15最小目盛(g)1ひょう量単位g
量HAKARI デジタルキッチンスケール パール金属量HAKARI デジタルキッチンスケールパール金属(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
大きなボウルでも余裕の最大軽量3kg。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示1g。最大計量3kg
材質ABS樹脂ホワイトタイプ3.0kg用電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×30最大計量(kg)3最小目盛(g)1ひょう量単位g
量HAKARI デジタルキッチンスケール パール金属量HAKARI デジタルキッチンスケールパール金属
1,498税込1,648
1個
当日出荷
画面が大きくて見やすい。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示1g。最大計量2kg
材質ABS樹脂ホワイトタイプ2.0kg用電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×30最大計量(kg)2最小目盛(g)1ひょう量単位g
量HAKARI デジタルキッチンスケール パール金属量HAKARI デジタルキッチンスケールパール金属
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
画面が大きくて見やすい。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示1g。最大計量1kg。
材質ABS樹脂ホワイト電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×30最大計量(kg)1最小目盛(g)1ひょう量単位g
デジタルスケール「ブランジェ」 ドリテックデジタルスケール「ブランジェ」ドリテック
2,498税込2,748
1台
当日出荷
起動時間が早いから待たずにすぐ使える(メーカー比) 安心して使える滑り止め付) 立てて収納できるから置き場所に困らない 0.1g単位で測れる(0.3~200gまで) 大きな計量皿、ボタン、液晶画面で使いやすい オートパワーオフの省エネ設計 便利な壁掛け用フック穴付
仕様地域重量調整機能:あり、壁掛け用フック穴:あり材質ABS樹脂ホワイト電源単4形乾電池最小表示0.3~300g以下、0.1g/300g越え1000g以下、0.5g最大表示1kgオートパワーオフ約4分起動時間(秒)約2計量範囲0.3~1000g画面寸法(mm)66×33ひょう量単位g
デジタルスケール「トルテ」 ドリテックデジタルスケール「トルテ」ドリテック
1,498税込1,648
1台
当日出荷
大画面で見やすい ボタンが大きく押しやすい オートパワーオフの省エネ設計 「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり材質耐衝撃性ポリスチレンホワイト電源単4形乾電池最小表示1g最大表示1kgオートパワーオフ約4分安定所要時間約3秒計量範囲0~1000g画面寸法(mm)60×30ひょう量単位g
スマートデジタルはかり Middle 高森コーキスマートデジタルはかり Middle高森コーキ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
シンプルなデザインで使いやすさを追求したハカリ 用途もさまざま手軽で便利 作業効率アップ! コンパクトで持ち運びが簡単。 一定時間操作しないと電源が切れるオートパワーオフ機能付。 「g」「kg」の単位表示が切替できる機能付。 液晶が光るバックライト機能付&文字高30mmで大きくて見やすい液晶ディスプレイ。 数量を算出できる個数計算機能付。
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)目盛1g電源単4乾電池×4本、ACアダプター機能風袋機能、オートオフ機能、数量計算機能、0点校正機能付き材質ABS付属品ACアダプター、取扱説明書目量0.001kg/1gオートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分 (乾電池使用時のみ)質量(g)約794計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)215×175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×250×65使用温度範囲(℃)5~40(結露しないこと)
隔測式デジタルはかりLite 25kg 高森コーキ隔測式デジタルはかりLite 25kg高森コーキ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
コンパクトで持ち運びカンタン! 見やすい位置で測定値を確認できる隔測式 便利な風袋引き機能付き オートOFF機能付き 「g」、「kg」の表示切替ができます 取引証明以外用
ひょう量25kg/25000g目量0.001kg/1g測定範囲6g~25kg精度6g~1kg/±4g、1kg~10kg /±4g~20g、10kg~25kg /±20g~50g計量皿寸法(mm)約200×170質量(g)820(乾電池を除く)電源単四電池4本(別売)オートパワーオフ約120秒ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
デジタルクッキングスケール KD-410 タニタデジタルクッキングスケール KD-410タニタ
3,098税込3,408
1個
当日出荷から5日以内出荷
タニタ社員食堂おすすめ!シンプル&スタイリッシュなクッキングスケール。最少1g単位、最大2kgまで計量が可能です。
ひょう量(g)2000(最大計量)最小表示1 g文字高(mm)表示15オートパワーオフ約6分電源DC 3V(単4乾電池2本)付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×2本、タニタ生活ダイエット定食レシピ(1食分、個箱に記載)材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×186×31本体質量(g)約287仕様シリコンゴム脚あり
天秤ばかり カンダ天秤ばかりカンダ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
1kgまで計れます。 1斥16両/1両10銭/1両31.25g。
寸法(mm)(皿)130、(竿長さ)410
デジタルクッキングスケール KJ114 タニタデジタルクッキングスケール KJ114タニタ(43件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。付属品お試し用電池,取扱説明書材質ABS、PET、シリコーンゴム寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)測定範囲0 ~ 1000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約205(乾電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本ひょう量(kg)1電源単4形乾電池2本最小表示(g)0.5計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120最小目盛0.5g保証期間1年最大計量(kg)1最小目盛(g)0.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)計量範囲0~1000g計量精度±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g)ひょう量単位g
シンプルミー デジタルキッチンスケール パール金属シンプルミー デジタルキッチンスケールパール金属(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
1g単位で2.0Kgまで軽量可能。 目盛デジタル表示窓。 オートパワーオフ機能。約65秒で自動的に電源が切れる親切設計。 カンタン!追加軽量。容量の重さを差し引いて中身の重さだけを軽量できます。
仕様2.0Kg用材質ABS樹脂質量(g)217耐熱温度(℃)70ひょう量単位kg
クッキングスケール タニタクッキングスケールタニタ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
料理やお菓子作りに必要な機能に絞った、使いやすくコンパクトなクッキングスケール。 電源ONから0g表示までが速く、すみやかに計量可能 水や粉を継ぎ足しながら量るときにも、スムーズに値が変化するので入れ過ぎを防げます。
最小表示(g)1付属品お試し用乾電池材質(本体)ABS、(表示部)PET寸法(mm)幅110×高さ30×奥行154材質(本体)ABS、PET電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本電源単4形乾電池×2本計量皿寸法(mm)幅110×奥行110最小目盛1g保証期間1年最小目盛(g)1電池寿命約1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅110×高さ30×奥行154ひょう量単位kg
オーバルミー デジタルキッチンスケール1.0kg用 パール金属オーバルミー デジタルキッチンスケール1.0kg用パール金属
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
見やすい大きな表示窓。 容器分差引き計量ができる。
計量範囲1g~1.0kg仕様モニター電池付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30使用電池CR2032(リチウム電池)1個オートパワーオフ約120秒ひょう量単位kg
ラウンドミー デジタルキッチンスケール パール金属ラウンドミー デジタルキッチンスケールパール金属(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
1g~1kgまで軽量可能オートパワーオフ機能付65秒容器分差し引いて知りたい中身の重さだけを計算出来る追加軽量。収納に便利な薄型コンパクトサイズモニター電池付
ひょう量(g)1000材質ABS樹脂質量(g)135最小表示(g)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×155×30使用電池単4形乾電池2本ひょう量単位g
ピタットミーⅡ デジタルキッチンスケール パール金属ピタットミーⅡ デジタルキッチンスケールパール金属(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
予約販売
2kgまで1g単位での計量が可能です。 薄型でコンパクト。数字が大きくて見やすいワイド液晶搭載です。 約120秒で自動的に電源が切れます。 容器の重さを差し引いて、中身の重さだけを計量できます。
機能オートパワーオフ、追加計量材質アクリル樹脂、ABS樹脂質量(g)236寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×175×35使用電池単4形乾電池2本ひょう量単位kg
タートルミー デジタルスケール パール金属タートルミー デジタルスケールパール金属(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
1g~2kgまで軽量可能オートパワーオフ機能付120秒容器分差引き計算が出来る。モニター電池付
材質ABS樹脂質量(g)211寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×175×35使用電池CR2032(リチウム電池)1個ひょう量単位kg
スィートミーⅡ デジタルキッチンスケール パール金属スィートミーⅡ デジタルキッチンスケールパール金属(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
数字が大きく見やすく、わかりやすいワイド液晶画面1g単位で表示!2kgまで軽量可能電源の切り忘れも安心!オートパワーオフ機能簡単追加軽量薄型コンパクトタイプで収納に便利
材質ABS樹脂質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×180×25使用電池単4形乾電池2本ひょう量単位kg
タニタ デジタルクッキングスケール KD400 タニタタニタ デジタルクッキングスケール KD400タニタ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
立てて収納できる便利な設計。2000g(2Kg)まで1g単位表示の高精度。重力の影響を解消できる「地域設定機能付」。
ひょう量(g)2000仕様折りたたみ可付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:CR2032コイン形リチウム電池×1個材質ABS、SUS寸法(mm)幅160×高さ32×奥行223(計量皿:約直径160mm、クローズ時:約幅160×高さ49×奥行167)シルバー測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET、ステンレス質量(g)約539(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個ひょう量(kg)2電源CR2032リチウム電池×1個(付属)最小表示(g)1本体寸法(幅W×全長×高さH)収納時/167×160×44、オープン時/224×160×33計量皿寸法(mm)約直径160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×224×33、(クローズ時)167×160×44(突起物含む)計量皿寸法(Φmm)160最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)2オートパワーオフ約6分最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅160×高さ32×奥行223(計量皿:約直径160mm、クローズ時:約幅160×高さ49×奥行167)TKG品番9-0601-0601TKG品番(2017)6-0539-0501ひょう量単位g
アメリカンキッチンスケール ダルトンアメリカンキッチンスケールダルトン(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
最大計量(g)1000最小表示(g)5目盛板外径(mm)133計量皿寸法(Φmm)175直径×高さ(mm)132×225ひょう量単位g
タニタ クッキングスケール タニペティ タニタタニタ クッキングスケール タニペティタニタ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
ひょう量(kg)1材質スチロール寸法(mm)幅110×高さ36×奥行 200質量(kg)340測定範囲0 ~ 1000g材質(本体)PS質量(g)約340最小表示(g)5目量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×36最小目盛5g保証期間1年最大計量(kg)1最小目盛(g)5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅110×高さ36×奥行 200ひょう量単位kg
タニタ カロリースケール タニタタニタ カロリースケールタニタ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
食品約940品目、料理540品目をカナ検索で簡単入力。 総カロリーと6つの基礎食品の過不足をグラフと数値で表示。 当日を含めて7日分の入力履歴表示。 「カロリー」⇔「点数」表示がワンタッチで切替可能。 2kgまで1g単位の高精度計量。 重力の影響を解消できる地域設定機能付。 容器の重さを0gに差引、追加軽量も簡単。(風袋引き機能付き)
最大計量(g)2000付属品食品・料理名ブック、小皿材質ABS、PP、シリコンゴム、ポリカーボネート寸法(mm)幅150×高さ44×奥行245(計量皿直径120)ホワイト測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PP、PC、シリコンゴム質量(g)約600(電池含む)電源(V)DC9V(単三乾電池6本使用)ひょう量(kg)2電源単3乾電池×6本(付属)最小表示(g)1計量皿寸法(mm)直径120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×150×44計量皿寸法(Φmm)120最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)2最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅150×高さ44×奥行245(計量皿直径120)ひょう量単位g
デジタルクッキングスケール KD312 タニタデジタルクッキングスケール KD312タニタ(2件のレビュー)
3,840税込4,224
1個
当日出荷
大量の材料を計測する方にお勧めです。最大3kg、最小表示1gと高精度。見やすい文字高20mmのデジタル表示のクッキングスケールです。
最大計量(g)3000ホワイト付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×2本材質ABS寸法(mm)幅162×高さ38×奥行190(計量皿:約幅133×奥行114)測定範囲0 ~ 3000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約388(乾電池含む)電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本ひょう量(kg)1電源単3乾電池×2本(付属)最小表示(g)1計量皿寸法(mm)約幅133×奥行114寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×153×36最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)3最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅162×高さ38×奥行190(計量皿:約幅133×奥行114)TKG品番9-0600-0601TKG品番(2017)6-0538-0801ひょう量単位g

計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります

キッチンばかり