絞り込み
ブランド
測定範囲(℃)
エコロジープロダクト
厨房用温度計とは、厨房やキッチンで使用される料理に活用される温度計です。揚げ物用温度計は、油の温度が確認しやすく料理が効率よく進められます。金具付き温度計は天ぷら鍋のフチにかけて使用できることが特長。厨房用温度計には、その他にも、冷蔵庫内に貼り付けて測定する冷蔵庫用温度計、調理中に微妙な温度管理ができるクッキング温度計もあります。あつかん、ぬるかんなど燗酒に便利な温度計は、アルコールを扱う店舗やお酒好きな方に最適です。
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホームサーモ デジタルT 温度 クッキング用 シンワ測定ホームサーモ デジタルT 温度 クッキング用シンワ測定(29件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から21日以内出荷
防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計測定範囲(℃)-30~250付属品キャップ、電池(1個)材質(表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス質量(g)21(キャップ電池含)本体寸法(mm)220×26×15文字高(mm)11精度(℃)0~100℃/±1、その他/±2表示桁数4桁使用電池アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付)防滴構造JIS2級
厨房用温度計 タニタ厨房用温度計タニタ(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
空間収納が可能な磁石・フック穴付き。はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。持ち手になるセンサーホルダー付き。
用途お肉料理やお菓子作りをされる方に仕様フック穴:あり付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個材質PP、PET、ステンレス寸法(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)測定範囲-50~240材質(本体)PP、PET、ステンレス質量(g)約40(電池・センサーホルダー含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×221×15(センサーホルダー除く)最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)-50 ~ 240保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)マグネットあり防水性防滴仕様:IPX2表示周期1秒毎最小表示(℃)0.1
冷蔵庫用温度計 Aマグネット付 シンワ測定冷蔵庫用温度計 Aマグネット付シンワ測定(4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から21日以内出荷
温度範囲(℃)-30~50℃材質ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合)寸法(mm)135×24×7mm質量(g)20精度±2℃設置方式冷蔵庫用温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
ホームサーモ 冷蔵庫用 シンワ測定ホームサーモ 冷蔵庫用シンワ測定(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から21日以内出荷
マグネット付で、本体を冷蔵庫に取り付けられます。吸盤2個付きで、コードを固定できます。余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔になりません。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計温度測定範囲(℃)-30~50材質本体:ABS樹脂電源アルカリ電池LR1130×1コード長さ(m)1.2温度精度-10~30℃:±1℃、それ以外:±2.5℃
冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計(電池式) 熱研冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計(電池式)熱研(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。 冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。測定範囲(℃)‐40~70付属品取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1質量(g)約40(電池含む)測定精度±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×16.5表示分解能0.1℃使用電池CR2032(コイン電池)×1使用環境温度(℃)‐10~50電池寿命約1年以上ケーブル長(mm)800防水性(本体)IPX4、(センサ)IPX7
防水デジタル温度計 カスタム防水デジタル温度計カスタム
3,898税込4,288
1個
当日出荷から22日以内出荷
IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!275mmの長いプローブで奥深くの温度も測りやすいですΦ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができますプローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池寸法(mm)約 W 30 × H 380 × D 16質量(g)約44 (電池およびプローブキャップ含む)測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと)センサータイプサーミスタプローブΦ3.5 × 275mm(先端Φ1.8mm)、SUS304分解能(℃)0.1電源(個)CR2032 コイン電池 × 1サンプリング約 2 回/秒防塵防水性能IP66準拠オートパワーオフ10分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
調理用温度計 クレセル調理用温度計クレセル(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
油汚れも完全防水仕様で丸洗いOK。揚げ物の適温範囲が一目でわかる。鍋取付用クリップで簡単装着。コンパクトサイズで調理の邪魔にならない。保管時に便利&安心なキャップ付。アナログ式だから電池交換も不要でラクラク使用できる。サビに強い、SUS304ステンレス製
用途調理時の温度管理に材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ32×140質量(g)17測定温度範囲(℃)0~220アズワン品番64-9286-20
冷蔵庫用温度計ポリス 佐藤計量器製作所冷蔵庫用温度計ポリス佐藤計量器製作所(12件のレビュー)
699税込769
1台
当日出荷
温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。 マグネット付。
測定範囲-30℃~50℃質量(g)約28タイプ横型精度±1℃(-10~10℃、その他は±2℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×8×26最小目盛1℃
天ぷら鍋用温度計 TAKAGI(高儀)天ぷら鍋用温度計TAKAGI(高儀)
979税込1,077
1個
当日出荷
食材や料理に適した油の温度で調理ができる
用途天ぷら鍋につけて、油の温度を測る材質本体:アルミニウム、取付金具:ステンレス鋼、温度感知棒:銅(ニッケルメッキ)、ガラス部:強化ガラス方式バイメタル式
バイメタル式冷凍・冷蔵庫用温度計 クレセルバイメタル式冷凍・冷蔵庫用温度計クレセル(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
冷凍・冷蔵・野菜に適した温度帯を分りやすく色分けしています。裏が吸盤式になっており、狭いスペースでも使用できます。
測定範囲(℃)-30~+30寸法(mm)Φ58×18質量(g)20最小単位(℃)1
防水デジタル温度計 カスタム防水デジタル温度計カスタム
2,598税込2,858
1個
当日出荷から22日以内出荷
IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができますプローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池寸法(mm)約 W 30 × H 240 × D 16質量(g)約41 (電池およびプローブキャップ含む)測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと)センサータイプサーミスタプローブΦ3.5 × 132mm(先端Φ1.8mm)、SUS304分解能(℃)0.1電源(個)CR2032 コイン電池 × 1サンプリング約 2 回/秒防塵防水性能IP66準拠オートパワーオフ10分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
防水デジタル温度計 カスタム防水デジタル温度計カスタム
4,498税込4,948
1個
当日出荷から22日以内出荷
IPX5に準拠した防滴温度計。測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。センサー全体を保護し、携帯に便利なプローブキャップ付き。鍋などの底の深い部分で測定しやすいロングタイプ。
ホワイト質量(g)35寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)45×18×350
お知らせアラーム付クッキング温度計 ドリテックお知らせアラーム付クッキング温度計ドリテック(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
セットした温度をアラームでお知らせします。温度上昇時/下降時のアラーム設定ができる
表示方式液晶デジタル6桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×15×34温度表示-50~+300℃表示単位1℃アラーム警鳴時間(秒)約60防滴構造JIS C 0920 IPX2 相当
厨房用温度計 タニタ厨房用温度計タニタ
2,998税込3,298
1台
当日出荷
調整が難しい中心温度や冷凍解凍の温度がひと目で把握可能。 食材ごとに色分けして食中毒対策に。 実験や水槽の温度管理にも役立ちます。 防水仕様で丸洗いが可能なため、いつでも清潔に使用できます。 はかった温度を手元で確認できるホールド機能付き。 センサーホルダーを持ち手に利用可能。 オートオフ機能付き(約10分)。
用途食中毒対策にも使える、温度がひと目でわかるデジタル温度計材質耐熱ABS、PET、ステンレスオートパワーオフ約10分(ボタン操作を行わない場合)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)防水性IPX7表示範囲(℃)-50~250使用温度範囲(℃)0~50電池寿命約1年(毎日10分使用時)表示周期0.5秒毎最小目盛(℃)0.1寸法(mm)幅217×高さ37×奥行16質量(g)約38(電池含む)測定範囲-50~250℃材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅217×高さ37×奥行16保証期間1年最小目盛0.1 ℃
酒かん計 日本計量器工業酒かん計日本計量器工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
測定範囲(℃)36~64全長(mm)155質量(kg)0.03最小表示2℃TKG品番9-0621-0801TKG品番(2017)6-0551-1401
タニタ シンプルシリーズ デジタル温度計 タニタタニタ シンプルシリーズ デジタル温度計タニタ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
高い安全性と使いやすさ・手に取りやすい収納ができる温度計センサーが140mmなので火元から手を離して測定できます。持ち手になるセンサーホルダー。空間収納が可能な磁石/フック穴付。フック穴にセンサーホルダーを差し込んで使うことでより手元を離すことができます。左手で持っても右手で持っても表示部が見やすい。計った温度の表示を固定して確認できるホールド機能付きクッキングスケールKJP11/21とマッチしたカラー展開・測定温度範囲:-50℃から240℃・最小表示:0.1℃・表示周期:1秒毎・ホールド機能付、マグネット/フック穴付
付属品取扱説明書(保証書付)お試し用電池(CR2032x1個)センサーホルダー材質PP、PET、ステンレス質量(g)40電源CR2032コイン形リチウム電池×1個(お試し用電池付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×43×15
クックサーモ 揚げもの用温度計 タニタクックサーモ 揚げもの用温度計タニタ(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
油の温度で決まる揚げ物の必需品。 鍋にも取付けワンタッチの金具付。
測定範囲(℃)20~220材質アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス寸法(mm)幅145×高さ43×奥行43質量(kg)0.04クロム測定範囲20 ~ 220 ℃材質(本体)アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス質量(g)約40最小表示5℃最小目盛(℃)5表示範囲(℃)20 ~ 220 ℃寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅145×高さ43×奥行43直径×長さ(mm)43×145
防水デジタル温度計「パンテ」 ドリテック防水デジタル温度計「パンテ」ドリテック
1,898税込2,088
1個
当日出荷
濡れた手でも使えるIPX4-10~300℃まではかれる見やすい大画面火元から遠ざけてはかれるホルダー付壁掛けフック穴電池の消耗をお知らせオートパワーオフ
用途料理の温度管理に付属品ホルダー×1個ホワイト質量(g)36使用温度範囲(℃)【検温部】-10~300電源リチウム電池 CR2032×1個精度-10~100℃:±1℃、100.1~200℃:±2℃、200.1~300℃:±3℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×19×34.5表示範囲-10~300℃動作温湿度範囲【温度】0~40℃ 【湿度】85%RH以下(だだし、結露しないこと)表示単位0.1℃オートパワーオフ10分電池寿命1年(1日30分間使用の場合)防水性JIS C0920 IPX4 相当
オーブンメータ 佐藤計量器製作所オーブンメータ佐藤計量器製作所(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
オーブン料理専用の温度計。オーブンの中に入れ、オーブンの窓から温度を確認できます。
測定範囲0~300℃トラスコ品番805-1137寸法(mm)Φ60×67材質(本体)ステンレス、ガラス質量(g)約501目盛(℃)10
防水デジタル温度計 カスタム防水デジタル温度計カスタム
2,098税込2,308
1個
当日出荷
食材や料理のカテゴリーによって使い分けができる5色のカラーバリエーション使用後に洗っていつでも清潔に使えるIPX6防水準拠プローブキャップ付きで、キャップ先端は水捌けが良くなるよう水切り穴があいています。使わない時は、背面のマグネットで冷蔵庫などにくっつけ可能プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい
用途調理時の温度管理/食中毒対策付属品取扱説明書(保証書付き)、プローブキャップ、CR2032 コイン電池 ×1個質量(g)約35(電池およびプローブキャップ含む)電源CR2032 コイン電池 ×1個測定範囲(℃)-50.0~+300.0センサータイプサーミスタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×228×17分解能(℃)0.1校正可(ISO/IEC17025校正可)サンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲0 ~ +50 ℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20 ~ +65 ℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ10分(解除不可)プローブ長(mm)132RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.81MB)プローブ径(Φmm)3.5(先端:1.8 )測定精度(℃)±3(-50.0~-20.1℃)、±1(-20.0~+150.0℃)、±2(+150.1~+200.0℃)、±3(+200.1~+250.0℃)、±6(+250.1~+300.0℃)材質(プローブ)SUS304電池寿命(年)約1(1日約5時間の使用にて)
冷蔵庫用温度計ミニ 佐藤計量器製作所冷蔵庫用温度計ミニ佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
569税込626
1台
当日出荷
温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。 マグネット付。
最小目盛1℃(-10~10℃)、その他2℃測定範囲-30℃~50℃質量(g)約21精度±2℃
防水デジタル温度計 カスタム防水デジタル温度計カスタム
2,798税込3,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
ロングセラーモデルが性能アップの防滴型ペン温度計。ON/OFFのツイッチ付。防滴型なので使用場所を選ばず幅広い用途があります。プローブキャップがついているので携帯に便利です。
ホワイト質量(g)30寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)45×18×215
料理用温度計 タニタ料理用温度計タニタ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの微妙な温度測定に。取り付け金具付。
付属品取扱説明書材質アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス寸法(mm)直径35×145クロム測定範囲0 ~ 100 ℃材質(本体)アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス質量(g)約28最小目盛2 ℃最小目盛(℃)2表示範囲(℃)0~100
オーブン用温度計 タニタオーブン用温度計タニタ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
オーブン内に取付できます。
測定範囲(℃)0~300材質ステンレス、耐熱ガラス寸法(mm)幅70×高さ85×奥行33クロム測定範囲0 ~ 300 ℃材質(本体)ステンレス、耐熱ガラス質量(g)46最小表示10℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×85最小目盛(℃)10表示範囲(℃)0 ~ 300寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅70×高さ85×奥行33
防水中心温度計 ドリテック防水中心温度計ドリテック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
洗える、防水タイプ!チョコやケーキ作りの温度管理に最適です。測った温度を固定して手元の見やすい位置で確認ができる、ホールド機能付きです。汚れても洗える便利な防水タイプ(IPX7相当)火元から手を遠ざけて使える便利なホルダー付HOLDボタンの長押しで表示方向の切り替えが可能です。便利なマグネット&フック穴付
材質本体・ホルダー/ABS樹脂、検温部/ステンレス質量(g)約38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×16×34
防水クッキング温度計 ドリテック防水クッキング温度計ドリテック
1,998税込2,198
1台
当日出荷
汚れても洗える便利な防水タイプ(IPX7相当)HOLDボタンの長押しで表示方向の切り替えが可能火元から手を遠ざけて使える便利なホルダー付測った温度を固定、手元で表示が見れるホールド機能付・便利なマグネット&フック穴付
材質本体・ホルダー:ABS樹脂 検温部:ステンレスホワイト使用温度範囲(℃)検温部:-50~300電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)温度範囲(℃)表示:-50~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×16×34表示単位1℃防水性JIS C0920IPX7 相当
スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 250型 カタリキスライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 250型カタリキ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済
測定範囲(℃)0~100材質ステンレス最小表示2℃直径×長さ(mm)62×250TKG品番9-0620-0201TKG品番(2017)6-0555-0201
-50°/+70℃冷凍冷蔵温度計 エスコ-50°/+70℃冷凍冷蔵温度計エスコ(1件のレビュー)
2,580税込2,838
1個
当日出荷
仕様最高最低温度記録機能サイズ116(W)×18(D)×39(H)mm電源アルカリボタン電池(1.5VLR44)×1個(付属)コード長さ(m)2m精度±1℃関連資料取扱説明書(0.3MB)
デジタル酒温度計 タイジデジタル酒温度計タイジ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
設定温度をアラームでお知らせします。1℃単位の設定で最適な燗温度管理ができます。燗酒にも冷酒にもご使用できます。衛生的に保管出来るキャップ付。
測定範囲(℃)-50~+300寸法(mm)33×16×230電源CR2032リチウム電池×1個(テスト電池付属)測定精度±1℃(0~+50℃)、±4~±6℃(+200℃以上)、±2℃(その他の範囲)針径×長さL(Φmm×mm)4×146TKG品番9-0621-0701TKG品番(2017)6-0551-1201
ハンナ 芯温度計セット用ムース(シール) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ 芯温度計セット用ムース(シール)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
長さ(m)1アズワン品番3-4718-14TKG品番9-0616-0102TKG品番(2017)6-0549-0502
冷蔵庫用温度計 シンワ測定冷蔵庫用温度計シンワ測定(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
センサーを冷蔵庫の中に差し込み、本体を外に設置して外から中の温度を測定します。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計温度測定範囲(℃)-40~50トラスコ品番756-8924寸法(mm)144×41×26材質(本体)ABS樹脂質量(g)701目盛(℃)2精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応
スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 400型 カタリキスライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 400型カタリキ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済
測定範囲(℃)0~100材質ステンレス最小表示2℃直径×長さ(mm)62×400TKG品番9-0620-0203TKG品番(2017)6-0555-0203
食品用デジタル芯温計 CHINO(チノー)食品用デジタル芯温計CHINO(チノー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から14日以内出荷
わずか2秒の高速応答タイプです。 落としても安心な耐衝撃構造。 ぬれても安心なIP67の防じん防水構造で水洗いも可能。 耐熱性・耐油性・耐薬性に優れた金属センサータイプです。
測定温度範囲(℃)-40~260質量(g)197電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属)材質(グリップ)金属グリップ(SUS製)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×29×174温度表示(最小)0.1/1℃保護等級IP67プローブ長(mm)3.2×95
温度計 丸T字型 シンワ測定温度計 丸T字型シンワ測定
1,798税込1,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
食材に差し込んで測定しますので、料理をおいしい温度でいただけます。ホルダー付なので液体の温度も測定できます。O-157の加熱殺菌の目安となる75℃が、赤く表示されているので目立ちます。
用途食材の温度を測定する温度計温度測定範囲(℃)0~100材質本体・ホルダー:ステンレス寸法(mm)Φ35×145質量(g)221目盛(℃)2精度(℃)±2温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型
日本酒計 カタリキ日本酒計カタリキ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
測定温度範囲(℃)0~60材質(表示部・感熱部・ホルダー)304ステンレス、(カバー)PCプラスチック幅(mm)(メーター部)44全長(mm)160質量(g)25
冷凍・冷蔵庫用温度計 タニタ冷凍・冷蔵庫用温度計タニタ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
測定範囲:冷凍-20~+20℃(1目盛2℃) 冷蔵-10~+20℃(1目盛1℃)
材質ABS寸法(mm)幅42×高さ84×奥行28質量(kg)0.019測定範囲(冷凍庫用温度)-20 ~ 20 ℃ (冷蔵庫用温度)-10 ~ 20 ℃材質(本体)ABS質量(g)約19(2個入り)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×18×77最小目盛(℃)1表示範囲(℃)(冷凍庫用温度)-20 ~ 20 (冷蔵庫用温度)-10 ~ 20寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅42×高さ84×奥行28TKG品番9-0621-1201TKG品番(2017)6-0554-0901
寸胴鍋用バイメタル温度計 佐藤計量器製作所寸胴鍋用バイメタル温度計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
欠品中
メーターの取付け角度が見やすい45度傾斜です。可動式クリップ付きなので、深鍋から浅鍋まで対応可能です。防滴仕様です。
測定範囲(℃)0~120TGK品番359-70-25-11材質SUS304(透明板 ポリカーボネート)質量(g)約130(本体)約62(クリップ)目盛1/2外径(Φmm)(表示部)Φ80精度±2℃センサー寸法(mm)Φ8×400
クッキング温度計 角度調節機能付き オーム電機クッキング温度計 角度調節機能付きオーム電機(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
90度の角度調節機能付きで温度が見やすい検温部の使用温度範囲は-20~250℃オートパワーオフ(何も操作せず3℃未満の温度変化で約5分経過すると自動的に電源がOFF)機能付き表示温度を固定するホールド機能付きマグネット付き保管に便利なキャップ付き
材質本体:ABS/アクリル樹脂、センサー部:ステンレス、安全キャップ:ABS樹脂質量(g)約24(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個)精度±1℃(0~100℃)、±2℃(100~200℃)、±3℃(-20~0℃、200~250℃)表示方式液晶4桁表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:48×168×14表示範囲-20~250℃(-20℃未満「LL」、250℃を超えると「HH」表示)表示単位0.1℃電池寿命約1年(1日1回5分、3回使用の場合)
オーブン温度計 ドリテックオーブン温度計ドリテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
設置するだけでオーブンの庫内温度を簡単測定オーブン窓からも見やすい大きな文字盤本体裏に穴がなく、調理中の油や煙が内部に入りにくい置いて、掛けて、選べる設置方法
材質ステンレス、耐熱ガラス精度50~100℃:±10℃101~230℃:±15℃231~300℃:±20℃1目盛(℃)10測定方法バイメタル方式保証期間1年測定温度範囲(℃)50~300
棒温度計(ケース付) ベストコ棒温度計(ケース付)ベストコ
399税込439
1個
当日出荷
温度管理がしっかりできる 収納に便利なケース付
耐熱温度(℃)100寸法(mm)約150×5×5質量(g)約9材質本体:ガラス 赤液:石油系 キャップ:ポリプロピレン ケース:ポリエチレン

計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります

厨房用温度計