厨房用温度計とは、厨房やキッチンで使用される料理に活用される温度計です。揚げ物用温度計は、油の温度が確認しやすく料理が効率よく進められます。金具付き温度計は天ぷら鍋のフチにかけて使用できることが特長。厨房用温度計には、その他にも、冷蔵庫内に貼り付けて測定する冷蔵庫用温度計、調理中に微妙な温度管理ができるクッキング温度計もあります。あつかん、ぬるかんなど燗酒に便利な温度計は、アルコールを扱う店舗やお酒好きな方に最適です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定温度をブザーでお知らせします 上限・下限温度が設定可能、高感度・温度測定が早い! 鍋取付用クリップ付き 温度センサー部は食品衛生法適合
測定温度範囲(℃)-20~250 測定単位0.1℃ 測定間隔約1秒 精度±1℃以内:0~60℃・±2℃以内:-20~0・60.1~100℃・±3℃以内:101.1~150℃・±4℃以内:150.1~250℃ 材質ABS樹脂・ステンレス 本体寸法(mm)108×34×190 本体質量(g)59 使用電池単4型乾電池×1 アズワン品番64-9288-22 防滴構造IPX4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

『計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります