「測定範囲(℃)」から絞り込む
中心温度計マザーツール当日出荷
食中毒危険温度帯を赤色の点滅でお知らせします。
オートパワーオフ機能付き。
全長(mm)191使用温度範囲(℃)-10~+50電源CR2032ボタン電池×1個測定範囲(℃)-50~+250針径×長さL(Φmm×mm)2.5×113分解能(℃)0.1アズワン品番64-3728-98防水保護等級IP67TKG品番9-0615-0801測定精度(℃)±0.5℃(-20~+60℃)、±0.8℃(上記以外)
『計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン・調理用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ストラップエー・アンド・デイ税込¥241¥219
糖度計はくでん税込¥20,878¥18,980
深型角バットミネックスメタル税込¥1,978¥1,798