厨房用温度計 :「温度計用センサー」の検索結果
1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定。防滴型IP54相当。測定範囲は放射温度計、中心温度計ともに-33~+220℃。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)。オートパワーオフ機能付き
用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に
、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に
測定範囲(℃)放射温度計、中心温度計ともに-33~+220℃
測定範囲D:S(距離:測定範囲)=2.5:1
質量(g)約94(電池含む)
電源CR2450形リチウム電池1個
最小表示0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(他の測定範囲)
測定精度放射温度計/±2%または±2℃のいずれか 大きい方の値。 中心温度計/±2℃(-33℃~-5.1℃)、 ±1℃(-5℃~+100℃)、 ±1%(+100.1℃~+220℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×165×24
センサー寸法(mm)Φ3×長さ110
電池寿命(時間)約30(連続使用時)
放射率設定範囲0.10~1.00まで0.01刻みで設定(変更)可能(初期設定は0.95)
応答速度放射温度計/約1秒、中心温度計/約10秒
防水性IP54相当
キッチン・調理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。