3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お肉の焼き加減のチェックなど肉内部の温度測定に便利です。
測定範囲0~100℃ 材質ステンレス 寸法(mm)ケース外径 Φ50/感温部 Φ4×150 質量(g)約29
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

オーブン料理専用の温度計。オーブンの中に入れ、オーブンの窓から温度を確認できます。
測定範囲0~300℃ トラスコ品番805-1137 寸法(mm)Φ60×67 材質(本体)ステンレス、ガラス 質量(g)約50 1目盛(℃)10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

佐藤計量器製作所天プラメータ2型
設置角度を自由に設定可能です。中華鍋、天ぷら鍋、深鍋等さまざまな鍋に使用できます。ステンレス製
用途鍋取付型の天ぷらを揚げる油の温度を測定 測定範囲(℃)0~200 トラスコ品番857-1108 寸法(mm)Φ45×(L) Φ4×150 質量(g)約44 精度(℃)±5(100~200)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

『計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります