厨房用温度計 :「温度計サーモ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体部 型 式:TP-100MR サ イ ズ:54×40×H172 測定範囲 :-56~306℃ 分 解 能:0.1℃(‐10~+200℃)/1℃(その他の範囲) 精 度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃) 作動温度 :-10℃+60℃サンプリング:約1秒 防 水 性 :JIS C0920-2003 保護等級6 電 源 :単4乾電池×2、又はDC1.5V乾電池×2、 又は充電式乾電池DC1.2V×2 付 属 品:単4マンガン乾電池×2、本体ビニールケース、 ネックストラップ 表示機能:HOLD(表示値固定)機能、 :MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。 :ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。センサー部 測定範囲:-10~+200℃ 検知部形状:先端Φ1.3、 根元Φ2×100 コード長さ:約1m そ の 他:応答時間短縮 穴が目立たない 極細センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 TKG品番9-0613-0301 TKG品番(2017)6-0550-0301
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

安全性・再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 基準温度計にも最適です。
測定範囲(℃)-99.99~400.0 付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー 電源単4型乾電池×2 アルカリ乾電池(付属) コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 センサー寸法(mm)Φ3.2×150 分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃) 表示精度±(0.1%+0.05)℃ 表示サンプリング(秒)約5 防水性JIS保護等級6 TKG品番9-0614-0301 TKG品番(2017)6-0548-1201
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

水銀ゼロの分解能0.01℃ハイスペック温度計です。 安全性、再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 ハイスペックな高精度モデル。 0~200℃範囲を制度±0.15℃。 高精度モデルで各規格の要求を安心クリア。 基準温度計にも最適です。 トレーサビリティー校正、JCSS構成に対応。
温度測定範囲(℃)-99.99~400.0 付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー 電源単4型乾電池×2アルカリ乾電池(付属) コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 精度(℃)±(0.1%+0.05) センサー寸法(mm)標準センサー:Φ32×150 分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃) 表示サンプリング(秒)約0.5 防水性JIS保護等級6 TKG品番9-0614-0401
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

『計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります