厨房用温度計 :「測温抵抗体温度計」の検索結果
関連キーワード
安全性・再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。
基準温度計にも最適です。
測定範囲(℃)-99.99~400.0
付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー
電源単4型乾電池×2 アルカリ乾電池(付属)
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
センサー寸法(mm)Φ3.2×150
分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)
表示精度±(0.1%+0.05)℃
表示サンプリング(秒)約5
防水性JIS保護等級6
TKG品番9-0614-0301
TKG品番(2017)6-0548-1201
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
水銀ゼロの分解能0.01℃ハイスペック温度計です。
安全性、再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。
ハイスペックな高精度モデル。
0~200℃範囲を制度±0.15℃。
高精度モデルで各規格の要求を安心クリア。
基準温度計にも最適です。
トレーサビリティー校正、JCSS構成に対応。
温度測定範囲(℃)-99.99~400.0
付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー
電源単4型乾電池×2アルカリ乾電池(付属)
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
精度(℃)±(0.1%+0.05)
センサー寸法(mm)標準センサー:Φ32×150
分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)
表示サンプリング(秒)約0.5
防水性JIS保護等級6
TKG品番9-0614-0401
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
キッチン・調理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。