空間収納が可能な磁石・フック穴付き。はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。持ち手になるセンサーホルダー付き。
用途お肉料理やお菓子作りをされる方に
仕様フック穴:あり
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個
材質PP、PET、ステンレス
寸法(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)
測定範囲-50~240
材質(本体)PP、PET、ステンレス
質量(g)約40(電池・センサーホルダー含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×221×15(センサーホルダー除く)
最小目盛0.1 ℃
最小目盛(℃)0.1
表示範囲(℃)-50 ~ 240
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)
マグネットあり
防水性防滴仕様:IPX2
表示周期1秒毎
最小表示(℃)0.1
油の温度で決まる揚げ物の必需品。
鍋にも取付けワンタッチの金具付。
測定範囲(℃)20~220
材質アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス
寸法(mm)幅145×高さ43×奥行43
質量(kg)0.04
色クロム
測定範囲20 ~ 220 ℃
材質(本体)アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス
質量(g)約40
最小表示5℃
最小目盛(℃)5
表示範囲(℃)20 ~ 220 ℃
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅145×高さ43×奥行43
直径×長さ(mm)43×145
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
調整が難しい中心温度や冷凍解凍の温度がひと目で把握可能。
食材ごとに色分けして食中毒対策に。
実験や水槽の温度管理にも役立ちます。
防水仕様で丸洗いが可能なため、いつでも清潔に使用できます。
はかった温度を手元で確認できるホールド機能付き。
センサーホルダーを持ち手に利用可能。
オートオフ機能付き(約10分)。
用途食中毒対策にも使える、温度がひと目でわかるデジタル温度計
材質耐熱ABS、PET、ステンレス
オートパワーオフ約10分(ボタン操作を行わない場合)
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
防水性IPX7
表示範囲(℃)-50~250
使用温度範囲(℃)0~50
電池寿命約1年(毎日10分使用時)
表示周期0.5秒毎
最小目盛(℃)0.1
寸法(mm)幅217×高さ37×奥行16
質量(g)約38(電池含む)
測定範囲-50~250℃
材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅217×高さ37×奥行16
保証期間1年
最小目盛0.1 ℃
高い安全性と使いやすさ・手に取りやすい収納ができる温度計。センサーが140mmなので火元から手を離して測定できます。持ち手になるセンサーホルダー。空間収納が可能な磁石/フック穴付。フック穴にセンサーホルダーを差し込んで使うことでより手元を離すことができます。左手で持っても右手で持っても表示部が見やすい。計った温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。クッキングスケールKJP11/21とマッチしたカラー展開。・測定温度範囲:-50℃から240℃。・最小表示:0.1℃。・表示周期:1秒毎。・ホールド機能付、マグネット/フック穴付
付属品取扱説明書(保証書付)お試し用電池(CR2032x1個)センサーホルダー
材質PP、PET、ステンレス
質量(g)40
電源CR2032コイン形リチウム電池×1個(お試し用電池付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×43×15
ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの微妙な温度測定に。取り付け金具付。
付属品取扱説明書
材質アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス
寸法(mm)直径35×145
色クロム
測定範囲0 ~ 100 ℃
材質(本体)アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス
質量(g)約28
最小目盛2 ℃
最小目盛(℃)2
表示範囲(℃)0~100
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オーブン内に取付できます。
測定範囲(℃)0~300
材質ステンレス、耐熱ガラス
寸法(mm)幅70×高さ85×奥行33
色クロム
測定範囲0 ~ 300 ℃
材質(本体)ステンレス、耐熱ガラス
質量(g)46
最小表示10℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×85
最小目盛(℃)10
表示範囲(℃)0 ~ 300
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅70×高さ85×奥行33
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
測定範囲:冷凍-20~+20℃(1目盛2℃) 冷蔵-10~+20℃(1目盛1℃)
材質ABS
寸法(mm)幅42×高さ84×奥行28
質量(kg)0.019
測定範囲(冷凍庫用温度)-20 ~ 20 ℃ (冷蔵庫用温度)-10 ~ 20 ℃
材質(本体)ABS
質量(g)約19(2個入り)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×18×77
最小目盛(℃)1
表示範囲(℃)(冷凍庫用温度)-20 ~ 20 (冷蔵庫用温度)-10 ~ 20
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅42×高さ84×奥行28
TKG品番9-0621-1201
TKG品番(2017)6-0554-0901
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
キッチン・調理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。