厨房用温度計 :「温度計 バイメタル」の検索結果
厨房用温度計とは、厨房やキッチンで使用される料理に活用される温度計です。揚げ物用温度計は、油の温度が確認しやすく料理が効率よく進められます。金具付き温度計は天ぷら鍋のフチにかけて使用できることが特長。厨房用温度計には、その他にも、冷蔵庫内に貼り付けて測定する冷蔵庫用温度計、調理中に微妙な温度管理ができるクッキング温度計もあります。あつかん、ぬるかんなど燗酒に便利な温度計は、アルコールを扱う店舗やお酒好きな方に最適です。
関連キーワード
メーターの取付け角度が見やすい45度傾斜です。可動式クリップ付きなので、深鍋から浅鍋まで対応可能です。防滴仕様です。
測定範囲(℃)0~120
TGK品番359-70-25-11
材質SUS304(透明板 ポリカーボネート)
質量(g)約130(本体)約62(クリップ)
目盛1/2
外径(Φmm)(表示部)Φ80
精度±2℃
センサー寸法(mm)Φ8×400
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
冷凍・冷蔵・野菜に適した温度帯を分りやすく色分けしています。裏が吸盤式になっており、狭いスペースでも使用できます。
測定範囲(℃)-30~+30
寸法(mm)Φ58×18
質量(g)20
最小単位(℃)1
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
携帯に便利なクリップケース付のスポットチェック用温度計です。クリップ付ケースが付属、さらに表示面を守る飛散防止カバーが付いています。
測定範囲-40~+50度(1目盛1度)
付属品クリップケース
全長(mm)130
精度±2度
直径(mm)(センサー部)4、(表示部)24
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
温度範囲(℃)0~200
エスコ品番EA728AS-11
材質感温部:SUS304
寸法(mm)Φ45×150
タイプバイメタル式
1目盛(℃)5
精度(℃)±5(100~200)
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
ひと目でわかるジャストな適温。油の温度を確認しながら揚げごろ温度でカラッと揚げられます。
材質本体:アルミニウム 温度感知棒:銅(ニッケルめっき) 感温部:バイメタル式 文字盤・針:カラー鋼板 ガラス:強化ガラス
質量(g)16
全長×幅W(mm)105×35
棒長(mm)90
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
形状壁掛型自記式
電源単3乾電池1本付(1年間連続)
目盛温度-10~40℃、相対湿度0~100%RH
精度±2℃(記録紙最小目盛1℃)、相対湿度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)、(相対湿度30~90%RHにおいて)
センサー内蔵(温度:バイメタル、湿度:ナイロンフィルム)
記録紙円形外径165mm(30枚付属)
記録時間KC10-WD1日/1回転、KC10-WW8日/1回転、KC10-WM32日/1回転
キッチン・調理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。