厨房用温度計 :「温度計 冷凍庫」の検索結果

厨房用温度計とは、厨房やキッチンで使用される料理に活用される温度計です。揚げ物用温度計は、油の温度が確認しやすく料理が効率よく進められます。金具付き温度計は天ぷら鍋のフチにかけて使用できることが特長。厨房用温度計には、その他にも、冷蔵庫内に貼り付けて測定する冷蔵庫用温度計、調理中に微妙な温度管理ができるクッキング温度計もあります。あつかん、ぬるかんなど燗酒に便利な温度計は、アルコールを扱う店舗やお酒好きな方に最適です。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。 冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。 測定範囲(℃)‐40~70 付属品取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1 質量(g)約40(電池含む) 測定精度±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×16.5 表示分解能0.1℃ 使用電池CR2032(コイン電池)×1 使用環境温度(℃)‐10~50 電池寿命約1年以上 ケーブル長(mm)800 防水性(本体)IPX4、(センサ)IPX7
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

冷凍・冷蔵・野菜に適した温度帯を分りやすく色分けしています。裏が吸盤式になっており、狭いスペースでも使用できます。
測定範囲(℃)-30~+30 寸法(mm)Φ58×18 質量(g)20 最小単位(℃)1
1個
599 税込659
当日出荷

温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。 マグネット付。
測定範囲-30℃~50℃ 質量(g)約28 タイプ横型 精度±1℃(-10~10℃、その他は±2℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×8×26 最小目盛1℃
1台
719 税込791
当日出荷

冷蔵・冷凍適温が色分けされています。 アルミベースに温度計を掛けて設置します。 アルミベースは2枚付いていますので、冷凍庫と冷蔵庫や冷蔵庫と野菜室など、設置したい場所2ケ所にアルミベースを貼り付け、温度計を移動させて測定します。 適温目安イラストシール付き。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計 材質(本体)ABS樹脂(抗菌剤配合) 1目盛(℃)2 温度測定範囲(℃)-34~50 精度(℃)±2 寸法(mm)Φ50×20 質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

測定範囲:冷凍-20~+20℃(1目盛2℃) 冷蔵-10~+20℃(1目盛1℃)
材質ABS 寸法(mm)幅42×高さ84×奥行28 質量(kg)0.019 測定範囲(冷凍庫用温度)-20 ~ 20 ℃ (冷蔵庫用温度)-10 ~ 20 ℃ 材質(本体)ABS 質量(g)約19(2個入り) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×18×77 最小目盛(℃)1 表示範囲(℃)(冷凍庫用温度)-20 ~ 20 (冷蔵庫用温度)-10 ~ 20 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅42×高さ84×奥行28 TKG品番9-0621-1201 TKG品番(2017)6-0554-0901
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

マグネット付で、本体を冷蔵庫に取り付けられます。吸盤2個付きで、コードを固定できます。余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔になりません。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計 温度測定範囲(℃)-30~50 材質本体:ABS樹脂 電源アルカリ電池LR1130×1 コード長さ(m)1.2 温度精度-10~30℃:±1℃、それ以外:±2.5℃
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~50℃ 材質ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合) 寸法(mm)135×24×7mm 質量(g)20 精度±2℃ 設置方式冷蔵庫用 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個ほか
329 税込362
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。 マグネット付。
最小目盛1℃(-10~10℃)、その他2℃ 測定範囲-30℃~50℃ 質量(g)約21 精度±2℃
1台
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーを冷蔵庫の中に差し込み、本体を外に設置して外から中の温度を測定します。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計 温度測定範囲(℃)-40~50 トラスコ品番756-8924 寸法(mm)144×41×26 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)70 1目盛(℃)2 精度(℃)±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。 冷蔵庫の左右どちらでも取り付け使用できます。
用途冷蔵庫や冷凍庫内の温度測定 寸法(mm)41×26×144 測定範囲-40~+50℃ 精度±2℃ コード長さ(mm)700(センサーコード)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適温がひと目でわかる冷凍冷蔵庫用温度計です。両面テープ、磁石付きですので、任意の場所へ取り付けが可能です。
仕様1目盛、1℃(-10~+10℃の間)その他は2℃●★精度±2℃●★本体材質:ABS樹脂、ガラス管、着色白灯油●幅×奥行×高さ(mm):108×30×8●コード番号:1714-00●★※直射日光の当たるところには置かないでください。高熱により破損または液が変色することがあります。●校正ポイントは、23℃、1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-30~50 アズワン品番0-6041-01-20 校正証明書一般校正
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷

『計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります