塩分濃度計とは、主としてスープや味噌汁などの液体に含まれる塩分濃度を測る調理用品です。塩分を控えている方、減塩をサポートする方におすすめ。カップ型電極にサンプルを落とすタイプ、電極をサンプルに直接差し込むタイプなどがあり、固形や粉末などを調べられるものもあります。また、デジタルで濃度の%そのものを表示させるものの他、味の濃さを「薄い」「からい」などの文字で表現する機能がついているものもあるので、様々な種類から選ぶことが可能です。コンパクトなタイプは外出先などで使うのにも便利。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル糖度計(屈折計)
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃ 温度補償自動(10~40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 防水仕様IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セパレートセンサーを採用のポータブル塩分計。温度と塩分のデュアル表示です。 センサープローブを採用しており、測定したいものに直接浸けて測定できます。 塩分濃度(%)の測定が簡単にできます。 オートパワーオフ機能付き。(最終ボタン動作から30秒間動作がない場合には自動的に電源が切れます。解除可能) AVERAGE(平均値)表示機能付き。
用途液体などの塩分測定。 トラスコ品番331-9661 質量(g)135 電源単4乾電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×29×147 測定範囲(%)0~10 分解能0.1% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

味覚や経験に頼らず、塩分をはかって健康でおいしい食生活を。塩分濃度と液体温度を同時に測定、数値でチェック可能。塩分濃度測定範囲は0.0~1.9%。0.1%単位でこまかく測定が可能。防水性能 IP65で、弱い水流による水洗いが可能。ホールド機能、オートパワーオフ機能付き。フック穴付きでつり下げて収納が可能
用途家庭用 付属品電池(モニタ用)、シリコンキャップ、取扱説明書 質量(g)約35(電池含む) 測定方式電気伝導度測定方式 表示方式液晶デジタル2桁表示 測定範囲(%)塩分濃度:0.0~1.9 温度測定範囲(℃)0.0~70.0 温度センサーサーミスタ 最小表示(%)塩分濃度:0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.2×15.4×185 電源(個)CR2032形リチウム電池 1 測定精度(%)塩分濃度:±0.2(0.3~1.3%)、±0.4(0.0~0.2%、1.4~1.9%)(被測定物温度 20~50℃の時) 動作環境温度 0~40℃、湿度 85%RH未満(ただし結露しないこと) オートパワーオフ約10分 電池寿命約1年(1日5分使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 取扱説明書(0.51MB) 測定精度(℃)(温度)±2.0 最小表示(℃)(温度)0.1
1台
1,898 税込2,088
翌日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル屈折計
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
防水仕様IP65 仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 温度補償自動(10~40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル屈折計
エコ商品
HI 96800は汎用性の高い1台で屈折率と濃度(% Brix)を測定します。屈折率はサンプル水の組成を把握し、濃度や密度を評価するのに役立ちます。 食品/飲料、医薬、工業など幅広い分野において利用されます。 サンプルの屈折率(nD)、20℃で温度補償された屈折率(nD20)を測定。 数滴のサンプルと数秒で屈折率を簡単に測定。 ボタン操作で屈折率から濃度(% Brix)も表示。 精製水や蒸留水で校正も簡単。 IP65の防水機能。温度表示と自動温度補償機能。 測定原理と温度補償はICUMSA(国際砂糖分析法統一委員会)の基準に準拠。
測定範囲0.0~85.0% Brix、nD:1.3300~1.5080、nD20:1.3330~1.5040、0~80℃ 防水性IP65 仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書ほか 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池×1(約5000回測定可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 精度(25℃)±0.2% Brix、±0.0005、±0.3℃ 機能自動電源オフ:約3分間の未使用後 光源イエロー(LED) 温度補償(℃)10~40 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 検出単位0.1% Brix、nD:0.0001、nD20:0.0001、温度:0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応 測定セルステンレスリング&フリントガラスプリズム
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

AD-4771 Bluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計 エー・アンド・デイ 動画あり
エー・アンド・デイBluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計
エコ商品
◆液体の糖度(Brix値)が測定可能なデジタル糖度計。◆果実・野菜や清涼飲料水、醤油・ソースなど、様々な液体の糖度測定が可能。◆Bluetooth(R)内蔵で、アプリと連携が可能。◆iOS、Androidnoの専用アプリ「A&D Brix Check」を使用して、スマートフォンに測定値を表示したり、スマートフォンにて操作・データの画像保存が可能。◆防水性能IP67、水洗い可能で衛生的。◆電源はUSB充電式で、付属のUSB Type-Cケーブルで充電可能。◆屈折率表示あり。◆手のひらサイズのコンパクト設計で、ポケットに入れて持ち運びが可能
用途様々な液体の糖度測定に 付属品取扱説明書、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、スポイト2本、ストラップ、クリーニングクロス、検査合格証 測定範囲Brix:0.00~55.00%、温度:-20.0~85.0℃ 電源内蔵充電池(350mA/h) 最小表示Brix:0.05%、温度:0.1℃ 使用温度範囲5~45℃ 温度範囲(℃)(補償)0~45℃(自動温度補正) 本体質量(g)約24 測定精度Brix:±0.2%、温度:±1.0℃ 測定時間約3秒 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×84×14.5 オートパワーオフ約1分(Bluetooth非接続時) 充電時間(時間)内蔵充電池:約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.49MB) BluetoothBluetooth Low Energy(BLE)4.2 使用可能回数(フル充電時)約1700回測定 取扱説明書(6.7MB) (2.38MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル塩分計(食塩)
簡単操作、数秒で塩分を測定 サンプルの屈折率を測定し、それを塩分に換算して表示します。 数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。 測定や校正はとても簡単。、測定部にわずか2滴のサンプルを垂らしREADボタンを押すだけです。 測定時間も約1.5秒であっという間。 校正も数滴の純水や蒸留水で簡単に行えます。 頑丈なボディにIP65の防水機能付き
精度(塩分)±0.1g/100g、±0.1g/100mL、(比重)±0.002、(°Baume)±0.2°Baume、(温度)±0.3℃ セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 測定範囲(塩分)0.0~28.0g/100g、0.0~34.0g/100mL 、(比重)1.000~1.216 、(°Baume)0.0~26.0°Baume 、(温度)0.0~80.0℃ 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 タイプ食塩用 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 測定方式測定必要量:約2滴 温度補償自動(10~40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 検出単位(塩分)0.1g/100g、0.1g/100mL 、(比重) 0.001 、°Baume 0.1°Baume 、(温度)0.1℃ 防水仕様IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル塩分計
エコ商品
簡単操作、数秒で塩分を測定 サンプルの屈折率を測定し、それを塩分に換算して表示します。 数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 測定範囲(塩分)0.0~28.0g/100g、0.0~34.0g/100mL、(比重)1.000~1.216、(°Baume)0.0~26.0°Baume、(温度)0.0~80.0℃ 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 タイプ海水用 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 精度(塩分)±2PSU、±2ppt、(比重 20/20) ±0.002、(温度)±0.3℃ 温度補償自動(10~40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 検出単位(塩分)0.1g/100g、0.1g/100mL、(比重) 0.001、°Baume 0.1°Baume、(温度)0.1℃ 防水仕様IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル屈折計
エコ商品
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。
防水仕様IP65 仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 温度補償自動(10~40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水形家庭用塩分計AD-4724用電池フタ
用途家庭用 仕様電池蓋 対象機種AD-4724 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1個
219 税込241
翌日出荷

防水形家庭用塩分計AD-4724用シリコンキャップ
用途家庭用 仕様シリコンキャップ 対象機種AD-4724 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1個
219 税込241
翌日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル屈折計 (ビール濃度計/麦汁)
エコ商品
HI 96841は糖度から°Plato(プラトー)に換算し表示します。(°Platoは麦汁の濃度)。使い方はとっても簡単で手軽に素早く測定できます。°Plato(プラトー)スケールは麦汁中の糖と溶解固形物の濃度を定量化する方法で、ビールの潜在的アルコール度の指標として使用されます。HI 96841は国際砂糖分析統一委員会(ICUMSA)および米国醸造化学者学会(ASBC)が管理する表に基づいて屈折率の読み取り値を°P(プラトー)に変換します。
仕様測定必要量:約2滴 付属品本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書 測定範囲0.0~30.0 °P(0.1 °P) 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池 1個(約5000回の測定が可能) 精度25℃/°Plato(プラトー):±0.2 °P 精度(℃)25℃/温度:±0.3 光源発光源:Yellow LED 温度補償(℃)自動(10~40) 測定時間(秒)約1.5 オートパワーオフ約3分間の未使用後 測定温度範囲(℃)0.0~80.0(0.1) RoHS指令(10物質対応)対応 防水IP65
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル屈折計
エコ商品
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 測定範囲(Brix)0.0~50.0% Brix、(エクスレ度)0~230°Oe、(KMW)0.0~42.0°KMW、(温度)0.0~80.0℃ 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 精度(Brix)±0.2% Brix、(エクスレ度)±1°Oe、(KMW)±0.2°KMW、(温度)±0.3℃ 温度補償自動(10~40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 測定対象ワインの糖度 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 検出単位(Brix)0.1% Brix、(エクスレ度)1°Oe、(KMW)0.1°KMW、(温度)0.1℃ 防水仕様IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル糖度計
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 測定範囲(Brix)0.0~50.0% Brix、(v/v)0.0~25.0% v/v、(温度) 0.0~80.0℃ 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 精度(Brix)±0.2% Brix、(v/v)±0.2% v/v、(温度)±0.3℃ 温度補償自動(10~40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 測定対象ワインの糖度、潜在的アルコール度 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 検出単位(Brix)0.1% Brix、(v/v)±0.2% v/v、(温度)0.1℃ 防水仕様IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル糖度計(屈折計)
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃ 温度補償自動(10~40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 測定対象糖度(% Brix) 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 防水仕様IP65
1セット
62,980 税込69,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコウ電子表面塩分計
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

『計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります