特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型・軽量のハンディー型充電バッテリーを内蔵し、ACアダプタによる急速充電に対応。充電中も測定可能大型グラフィックLCDを装備マニュアルレスで操作可能な、メニュー形式のユーザーインターフェイスを採用ヘルプキーによるオンラインヘルプ、対話型操作アシスト機能を装備英語/日本語の表示切り替え、左手操作に対応した表示反転機能を装備キー操作時、測定終了時、エラー発生時にそれぞれブザー告知
仕様【光学系の幾何学条件】垂直方向-45°、方向受光(ISO 5/4、ANSI PH2.17、DIN 16536)、【受光器】フォトダイオード、【言語選択】英語、日本語の切り替えが可能 測定範囲反射濃度/0.00~2.50D、網点%/0~100% 質量(g)約520(バッテリー含む) 表示サイズ(mm)62×44 測定精度±0.02D(2.0D以下)、±2% 光源ハロゲンランプ(約2856°K) 通信方式RS-232C/最大19,200bps(通信条件切り替え可能) バッテリーNiCdバッテリー 4.8V-800mAh 校正付属のキャリブレーション板による校正 AC電源アダプタ(V)9-500mA 表示器128×64ドット グラフィックLCD 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【外観】210×72×50 オートパワーオフ4段階(オートパワーオフ無効を含む)の時間設定が可能 充電時間(分)約90 電池残量表示LCDに常時バッテリー残量を表示 繰返し再現性±0.01D(2.0D以下)、±1% 操作キーシートキー6個、内3個はファンクションキー 動作温度範囲(℃)【保証】5~40
1個
389,800 税込428,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伊原電子工業白黒反射濃度計 R700
薄型・軽量のハンディー型充電バッテリーを内蔵し、ACアダプタによる急速充電に対応。充電中も測定可能大型グラフィックLCDを装備マニュアルレスで操作可能な、メニュー形式のユーザーインターフェイスを採用ヘルプキーによるオンラインヘルプ、対話型操作アシスト機能を装備英語/日本語の表示切り替え、左手操作に対応した表示反転機能を装備キー操作時、測定終了時、エラー発生時にそれぞれブザー告知
仕様【光学系の幾何学条件】垂直方向-45°、方向受光(ISO 5/4、ANSI PH2.17、DIN 16536)、【受光器】フォトダイオード、【言語選択】英語、日本語の切り替えが可能 測定範囲反射濃度/0.00~2.50D、網点%/0~100% 質量(g)約520(バッテリー含む) 表示サイズ(mm)62×44 測定精度±0.02D(2.0D以下)、±2% 光源ハロゲンランプ(約2856°K) 通信方式RS-232C/最大19,200bps(通信条件切り替え可能) バッテリーNiCdバッテリー 4.8V-800mAh 校正付属のキャリブレーション板による校正 AC電源アダプタ(V)9-500mA 表示器128×64ドット グラフィックLCD 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【外観】210×72×50 オートパワーオフ4段階(オートパワーオフ無効を含む)の時間設定が可能 充電時間(分)約90 電池残量表示LCDに常時バッテリー残量を表示 特性【レスポンス】白黒、ビジュアル(ISO5/3) 繰返し再現性±0.01D(2.0D以下)、±1% 操作キーシートキー6個、内3個はファンクションキー 動作温度範囲(℃)【保証】5~40
1個
309,800 税込340,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ポータブルで高性能(濃度6.0まで測定可能)。透過濃度・ポジ網点%・ネガ網点%・透過率の測定に対応。簡単操作。確認用フィルムにて、精度確認が可能
アズワン品番62-8143-03
1個
559,800 税込615,780
15日以内出荷

測定箇所の近似色表示により測定箇所の確認が視覚的に可能。ハンディタイプ小型・軽量。マニュアルレスで操作可能。Li-ion電池内蔵で急速充電対応、充電中も測定可能。オプションのソフト(PHM-800)を利用し、オフセット印刷の色管理に最適。表示反転機能により左手操作にも対応。ブザー装備
アズワン品番62-8143-31
1個
619,800 税込681,780
46日以内出荷

『計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります