塩分濃度計・糖分計 :「濃度計」の検索結果
塩分濃度計とは、主としてスープや味噌汁などの液体に含まれる塩分濃度を測る調理用品です。塩分を控えている方、減塩をサポートする方におすすめ。カップ型電極にサンプルを落とすタイプ、電極をサンプルに直接差し込むタイプなどがあり、固形や粉末などを調べられるものもあります。また、デジタルで濃度の%そのものを表示させるものの他、味の濃さを「薄い」「からい」などの文字で表現する機能がついているものもあるので、様々な種類から選ぶことが可能です。コンパクトなタイプは外出先などで使うのにも便利。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
小型ポータブルで高性能(濃度6.0まで測定可能)。透過濃度・ポジ網点%・ネガ網点%・透過率の測定に対応。簡単操作。確認用フィルムにて、精度確認が可能
アズワン品番62-8143-03
1個
¥559,800
税込¥615,780
15日以内出荷
薄型・軽量のハンディー型充電バッテリーを内蔵し、ACアダプタによる急速充電に対応。充電中も測定可能大型グラフィックLCDを装備マニュアルレスで操作可能な、メニュー形式のユーザーインターフェイスを採用ヘルプキーによるオンラインヘルプ、対話型操作アシスト機能を装備英語/日本語の表示切り替え、左手操作に対応した表示反転機能を装備キー操作時、測定終了時、エラー発生時にそれぞれブザー告知
仕様【光学系の幾何学条件】垂直方向-45°、方向受光(ISO 5/4、ANSI PH2.17、DIN 16536)、【受光器】フォトダイオード、【言語選択】英語、日本語の切り替えが可能
測定範囲反射濃度/0.00~2.50D、網点%/0~100%
質量(g)約520(バッテリー含む)
表示サイズ(mm)62×44
測定精度±0.02D(2.0D以下)、±2%
光源ハロゲンランプ(約2856°K)
通信方式RS-232C/最大19,200bps(通信条件切り替え可能)
バッテリーNiCdバッテリー 4.8V-800mAh
校正付属のキャリブレーション板による校正
AC電源アダプタ(V)9-500mA
表示器128×64ドット グラフィックLCD
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【外観】210×72×50
オートパワーオフ4段階(オートパワーオフ無効を含む)の時間設定が可能
充電時間(分)約90
電池残量表示LCDに常時バッテリー残量を表示
特性【レスポンス】白黒、ビジュアル(ISO5/3)
繰返し再現性±0.01D(2.0D以下)、±1%
操作キーシートキー6個、内3個はファンクションキー
動作温度範囲(℃)【保証】5~40
測定箇所の近似色表示により測定箇所の確認が視覚的に可能。ハンディタイプ小型・軽量。マニュアルレスで操作可能。Li-ion電池内蔵で急速充電対応、充電中も測定可能。オプションのソフト(PHM-800)を利用し、オフセット印刷の色管理に最適。表示反転機能により左手操作にも対応。ブザー装備
アズワン品番62-8143-31
1個
¥619,800
税込¥681,780
46日以内出荷
薄型・軽量のハンディー型充電バッテリーを内蔵し、ACアダプタによる急速充電に対応。充電中も測定可能大型グラフィックLCDを装備マニュアルレスで操作可能な、メニュー形式のユーザーインターフェイスを採用ヘルプキーによるオンラインヘルプ、対話型操作アシスト機能を装備英語/日本語の表示切り替え、左手操作に対応した表示反転機能を装備キー操作時、測定終了時、エラー発生時にそれぞれブザー告知
仕様【光学系の幾何学条件】垂直方向-45°、方向受光(ISO 5/4、ANSI PH2.17、DIN 16536)、【受光器】フォトダイオード、【言語選択】英語、日本語の切り替えが可能
測定範囲反射濃度/0.00~2.50D、網点%/0~100%
質量(g)約520(バッテリー含む)
表示サイズ(mm)62×44
測定精度±0.02D(2.0D以下)、±2%
光源ハロゲンランプ(約2856°K)
通信方式RS-232C/最大19,200bps(通信条件切り替え可能)
バッテリーNiCdバッテリー 4.8V-800mAh
校正付属のキャリブレーション板による校正
AC電源アダプタ(V)9-500mA
表示器128×64ドット グラフィックLCD
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【外観】210×72×50
オートパワーオフ4段階(オートパワーオフ無効を含む)の時間設定が可能
充電時間(分)約90
電池残量表示LCDに常時バッテリー残量を表示
繰返し再現性±0.01D(2.0D以下)、±1%
操作キーシートキー6個、内3個はファンクションキー
動作温度範囲(℃)【保証】5~40
計量ツール・はかり・温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。