塩分濃度計・糖分計 :「塩分 濃度 測定 器」の検索結果
関連キーワード
スープ、味噌汁、煮汁などの塩分濃度を簡単に測れます。自動補正機能付きで、幅広い液体温度(10~80℃)に対応します。わかりやすい6段階LEDランプ表示便利なスプーン付き
付属品取扱説明書(保証書1年付き)、スプーン1個、動作確認用ボタン電池(LR44×3個)
材質本体…ABS樹脂、先端部…センサー/鉛レス黄銅に金メッキ処理、 Oリング/ポリプロピレン(PP)、(先端部 耐熱100℃)
測定範囲0.3~1.3%(誤差±0.2%) 0.3/0.5/0.7/0.9/1.1/1.3(以上)6段階LEDランプ表示
質量(g)31(電池・スプーン共含む)
使用温度範囲10~40℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スプーンなし…24×191×15、スプーン付き…34×206×17
測定温度10~80℃
検出方法電導度測定方式
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
キッチン・調理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。