塩分濃度計・糖分計 :「brix 糖度計」の検索結果
先端の測定部に試料を載せて測定ボタンを押すだけで、約2秒で糖度を表示します。手でしっかりと握りこめるコンパクトな設計です。左右どちらの手でも片手での操作が簡単に行えます。測定部は外光に強く、直射日光が当たらない環境であれば野外でも測定を行うことができます。防水設計(IP65)で、測定後は試料を水道水で洗い流せます。また本体は水に浮きますので水面に落としたときも安心です。
寸法(mm)45×32×153
測定範囲【Brix】0%~85%
質量(g)約100(本体のみ)
電源単4電池×2 約30,000回測定可能
温度範囲(℃)10~75
精度Brix/±0.2%
分解能Brix/0.1%
使用環境温度(℃)10~40
防塵防水性能IP65
使用環境湿度(%)85
1個(1個)
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
【Brix】0.0~85.0%の広い測定範囲で1台あれば充分です。異なった測定範囲の糖度計を2台持つ必要がありません。
左右対称のデザインなので、どちらの手でも操作可能です。
外光影響が少ないので、屋外測定にも強いです。
30,000回以上測定可能な省エネ設計です。
測定範囲0.0~85.0%Brix
測定精度±0.2%Brix
最小表示0.1Brix%
表示Brix%
材質(本体)ABS樹脂
外形寸法(mm)45×32×153H
質量(g)約100(本体のみ)
電源アルカリ単4電池2個
仕様●温度補償機能(℃):あり(10~75)●防じん・防水の等級:IEC529 IP65
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
キッチン・調理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。