塩分濃度計佐藤計量器製作所当日出荷
広範囲測定0.1~10.0%です。温度自動補正付です。平均値機能付です。オートパワーオフ機能付です。
用途塩分の濃度測定に。測定範囲(%)0.1~10.0トラスコ品番423-9903材質ABS樹脂高さ(mm)148質量(g)145電源積層型9V乾電池×1個(付属)プローブΦ16×198mm測定方法電気抵抗式分解能0.1%寸法(幅×奥行×高さ)(mm)62×24×148TKG品番9-0631-0101TKG品番(2017)6-0563-0301
『計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン・調理用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ストラップエー・アンド・デイ税込¥241¥219
糖度計はくでん税込¥20,878¥18,980