塩分濃度計・糖分計 :「アタゴ 塩分 濃度 計」の検索結果

特価
本日7月29日(火)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン塩分計
塩分、Na、水質、温度測定が可能です。 付属しているシリコン製のスプーンにより、少量の液体でも安定的に測定することが可能です。 使用後は30秒で自然に電源が切れる節電機能付きです。
材質ポリカーボネート 全長185mm 測定範囲(TDS)0~1000ppm 質量(g)62 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 温度範囲(℃)1~60 精度0.01~1.99%/±0.05%、2~5%/±0.1%、5~10%/±0.3%、10~15%/±1%、15~26%/±2% 測定範囲(%)0.01~28 分解能(TDS)±2%(300ppm時) 検水量12mL アズワン品番4-1902-11 分解能(%)0.01
1箱
22,500 税込24,750
当日出荷

軽くたたくだけで、電源をON/OFFできます。測定スタート・完了をLED点滅でお知らせします。
アズワン品番3-6450-01
1個
7,790 税込8,569
当日出荷

『計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります