塩分濃度計・糖分計 :「屈折率測定」の検索結果
塩分濃度計とは、主としてスープや味噌汁などの液体に含まれる塩分濃度を測る調理用品です。塩分を控えている方、減塩をサポートする方におすすめ。カップ型電極にサンプルを落とすタイプ、電極をサンプルに直接差し込むタイプなどがあり、固形や粉末などを調べられるものもあります。また、デジタルで濃度の%そのものを表示させるものの他、味の濃さを「薄い」「からい」などの文字で表現する機能がついているものもあるので、様々な種類から選ぶことが可能です。コンパクトなタイプは外出先などで使うのにも便利。
独自の専用目盛を作成して保存可能です。
パソコンと接続して、パソコンから計器の制御、測定値の記録が可能です。
付属品PCソフト、AC電源、USBケーブル
材質ABS樹脂、SUS316
測定範囲糖度(Brix)/0~95%、屈折率(nD)/1.3330~1.5318
質量(g)460
電源6P形9V乾電池×1個(テスト用付属)
測定精度糖度(Brix)/±0.1%、屈折率(nD)/±0.0002
サイズ(mm)180×100×58
アズワン品番4-4285-01
1台
¥108,100
税込¥118,910
4日以内出荷
計量ツール・はかり・温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。