塩分濃度計・糖分計 :「MonotaRO 塩分計」の検索結果
漬物仕込み時、海産物の食塩水濃度測定に活躍できます。塩分や酸に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65) です。
測定範囲食塩水濃度0.0~28.0g/100g
質量(g)100
外形寸法(mm)33×33×204
測定精度食塩水濃度:±0.2g/100g(10~30℃)
最小目盛(g)食塩水濃度0.2/100
アズワン品番61-0174-92
防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
キッチン・調理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。