塩分濃度計・糖分計 :「屈折率測定」の検索結果

塩分濃度計とは、主としてスープや味噌汁などの液体に含まれる塩分濃度を測る調理用品です。塩分を控えている方、減塩をサポートする方におすすめ。カップ型電極にサンプルを落とすタイプ、電極をサンプルに直接差し込むタイプなどがあり、固形や粉末などを調べられるものもあります。また、デジタルで濃度の%そのものを表示させるものの他、味の濃さを「薄い」「からい」などの文字で表現する機能がついているものもあるので、様々な種類から選ぶことが可能です。コンパクトなタイプは外出先などで使うのにも便利。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
70182 デジタル糖度計 防塵防水 シンワ測定 動画あり
糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。 文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。 防塵・防水性能IP65です。 環境温度表示機能付です。 糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に 付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布 材質本体:ABS樹脂 測定範囲糖度(Brix値):0~53% 屈折率:1.3330~1.4265 温度:0~40℃ 質量(g)120(電池含) 使用温度範囲(℃)5~40 電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃ 本体寸法(mm)120×58×25 精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃ 測定範囲(%)0~53 自動補正範囲5~40℃ オートパワーオフ無操作状態で約1分後 使用周囲照度(Lx)10000以下(蛍光灯などの屋内使用に限ります)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。 文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。 防塵・防水性能IP65です。 環境温度表示機能付です。 糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。 屋外で使用できる遮光フタ付です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に 付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布 材質本体:ABS樹脂 カバー:ポリ塩化ビニル樹脂 測定範囲糖度(Brix値):0~93% 屈折率:1.3330~1.5261 温度:0~40℃ 質量(g)150(電池含) 使用温度範囲(℃)5~40 電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃ 本体寸法(mm)125×62×34 精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃ 測定範囲(%)0~90 遮光タイプ 自動補正範囲5~40℃ オートパワーオフ無操作状態で約1分後 使用周囲照度(Lx)60000以下
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

『計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング