1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
70175 糖度計 屈折式 シンワ測定 動画あり
シンワ測定糖度計 屈折式
電池が不要なので手軽に測定できます。 大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。 熱伝導率に優れ、環境温度となじみやすい銅製です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に 付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布 材質本体:銅 カバープレート:ABS樹脂 プリズム:ガラス 測定範囲糖度(Brix値):0~32% 質量(g)200 使用温度範囲(℃)10~30 最小表示糖度(Brix値):0.2%(1目盛) 本体寸法(mm)172×37×37 精度糖度(Brix値):±0.2% 測定範囲(%)0~32 自動補正範囲10~30℃
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

『計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります