塩分濃度計・糖分計 :「屈折率計」の検索結果

塩分濃度計とは、主としてスープや味噌汁などの液体に含まれる塩分濃度を測る調理用品です。塩分を控えている方、減塩をサポートする方におすすめ。カップ型電極にサンプルを落とすタイプ、電極をサンプルに直接差し込むタイプなどがあり、固形や粉末などを調べられるものもあります。また、デジタルで濃度の%そのものを表示させるものの他、味の濃さを「薄い」「からい」などの文字で表現する機能がついているものもあるので、様々な種類から選ぶことが可能です。コンパクトなタイプは外出先などで使うのにも便利。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)ポータブル屈折計 RA-130
型式-RA-130。広い測定レンジで、データ記憶量も最大1100検体あります。・赤外線ポードを使用し、付属のソフトでパソコンにデータ転送が可能です。・測定値の表示は、屈折率、温度補償屈折率、Brix%など。自動データ保存、自動データ出力は任意に設定可能です。・糖度換算テーブルBrix、異性化糖HFCS42、HFCS55の3種類が入っています。
TGK品番215-80-96-11 質量(g)220 外形寸法(mm)200×60×20H
1個
144,600 税込159,060
8日以内出荷

『計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング