タンクから各階の暖房器への集中給油が可能で、灯油供給の自動化・省力化が図れます。
1台で灯油を最高10m(806タイプはBm)の高さまで自動給油が可能。
操作は簡単。自動給油によりわずらわしさから解放されます。
豊富な貯油量で、あふれ防止・空運転防止・特性同上 過熱防止装置付で安全対策も万全。
ペーンポンプ方式採用。
本体タンク灯油残量はランプ表示にて確認可能。
種別灯油自動供給装置
質量(kg)約3.5
容量(L)貯油槽:0.9(使用最大時0.53)
電源(V)AC100・50/60Hz
消費電力(W)14/13
能力吸い上げ:15L/h以上(揚程6m、全長30mのとき)
配管方法樹脂スリーブによる外径Φ8銅管(IN側及びOUT側)銅管継手(ジョイントナット)とOリングによる、外径Φ10mm銅管またはΦ9.52mm銅管接続(戻り管)
最大揚程(m)8(外径8mm銅管)
安全装置ダブルあふれ防止スイッチ、空運転防止装置、連続運転防止装置、過熱防止装置(温度ヒューズ)、電流ヒューズ(3A)
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
1台
¥48,900
税込¥53,790
6日以内出荷
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。