暖房関連用品 :「ようかん」の検索結果
暖房関連用品とは、石油ファンヒーターなど灯油を使用する暖房器具のメンテナンス用品や、小型の暖房商品、暖房の効果をさらに上げる小物などを指します。例えば、化学薬品を使用して灯油タンクにたまった水分を溶解し、燃焼時のトラブルを防ぐ商品や、灯油タンクを運ぶためのトレイなども対象です。タンクを運ぶトレイは耐久性のあるポリプロピレンなどが使用されます。その他、椅子の足元などに置いて冷えないようにする小型のホットクッションや、暖房による窓の結露を吸収するテープなど、バリエーションは多彩。
関連キーワード
商品豆知識
自由自在に貼ってはがせます。洗えて清潔です。自由にカットできます。結露を取ります。
用途窓に貼ることにより冷気・結露を防止。
長さ(m)0.9
幅(m)0.9
仕様大判ロールタイプ
材質表面:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂
質量(g)410
2018年トラスコ掲載ページ9 0854
ポリプロピレンシート製の表面は、はっ水加工なので、汚れてもサッと拭くだけでいつも清潔でお手入れ簡単です。
材質表面:ポリプロピレン系100%、裏面:ポリエステル100%
電源(V)単相100
電源コード(m)1.5
あたたか省エネ!冷気をストップする窓ぴたシート。窓ガラスに貼るだけで外からの冷気をストップ、保温効果がアップ。吸盤作用により、何度でも貼り直しができます。洗濯できますので清潔にお使い頂けます。結露して流れてきた水滴を吸収して素早く乾かす(拡散性)ので、カーテンなどのカビ発生を抑えます。ハサミで簡単にカットできるので窓に合わせて使用可能。
用途断熱シートとして。冷気対策、節約に。結露対策/寒さ対策/節約グッズ/省エネ/eco/エコ/断熱シール/暖房補助/電気代節約/保温/窓際/窓ガラス/繰り返し使える/貼り直し/はがせる/冬/室内/リビング/子供部屋/勉強部屋/寝室/洗濯可能/カット可能
材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂/PEフィルム
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。