暖房関連用品 :「強力結露吸水テープ」の検索結果
暖房関連用品とは、石油ファンヒーターなど灯油を使用する暖房器具のメンテナンス用品や、小型の暖房商品、暖房の効果をさらに上げる小物などを指します。例えば、化学薬品を使用して灯油タンクにたまった水分を溶解し、燃焼時のトラブルを防ぐ商品や、灯油タンクを運ぶためのトレイなども対象です。タンクを運ぶトレイは耐久性のあるポリプロピレンなどが使用されます。その他、椅子の足元などに置いて冷えないようにする小型のホットクッションや、暖房による窓の結露を吸収するテープなど、バリエーションは多彩。
関連キーワード
商品豆知識
窓ガラスの結露を強力吸収!吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。凹凸ガラスにも対応。
テープ幅(mm)30
テープ厚さ(mm)4.5
窓ガラスの結露を強力吸収します。
吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。
凹凸ガラスにも対応しています。最大吸水量約130g(1mあたり)です。
調湿特性の優れた特殊な高分子ポリマーによって設備機器の結露を防ぎ、トラブルを未然に防止する高性能な設備保全アイテムです。
用途配電盤、制御盤、建築設備機器、太陽光設備機器、屋外センサー・測定器、ドアホーン、工場設備機器、電力設備機器、屋外監視カメラ、高速道路電気設備、船舶の電気設備機器、鉄道設備機器、蓄電池BOX、高層部や山頂部での屋外設備機器など。
使用方法1.まず盤内の容積を測定し、適用容積を確認してください。2.盤内のゴミ、埃、水分などをきれいに清掃してください。特に両面テープを接着する部分は乾布で拭き取ってください。3.盤内の隙間を確認してください。盤内への外気の侵入、雨水などの水分の侵入があると十分な調湿効果が得られない可能性がありますので事前に対策を実施してください。4.付属の両面テープを貼り、側面に取付けてください(底面不可)。
材質特殊高分子ポリマー基材、(外装)防水透湿シート
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。