ロックミシン :「針押さえ」の検索結果
カンタンなのに美しい仕上がり。
誰でも気軽に楽しめる、やさしいロックミシン登場です。
仕様使用糸:3本使用針:家庭用HA×1(#11、14)かがり幅:3~5mm(巻き縫い:1.8~2.2mm)押え上げ量:5mm+2段上げ縫い速度:最大1500針/分
定格周波数(Hz)50/60
機能送り調節/差動送り調節、ワンタッチ巻き縫い、糸掛けカラーガイド、下ルーパー糸通し装置、メス幅調節、布地に合わせて調節できる押え圧調整つまみ、針元を明るく照らすランプ内蔵
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×260×295
質量(kg)6.8
1) ブラインドステッチ押え【右針用】
生地端をかがりながらブラインドステッチ(まつり縫い)ができます。
生地端を三つ折りにしてセットし、ガイド板の位置を動かして縫い目が表に出ないよう調節します。
右針専用なので、2本針タイプのミシンの左針では使用できません。
2) ゴムテープ付け押え
生地端をかがりながらゴムテープを縫い付けます。
押え手前のローラーガイドでゴムに張力を与え、伸ばしながら縫い付けることができます。
張力はローラー締めネジで調節できます。
5-8mm幅のゴムテープが最適です。
3) コーディング押え
手芸用のテグスやワイヤーを入れて巻き縫いをすることができます。
2ヶ所の芯案内にテグスやワイヤーを通して縫います。
フリルなどの生地端に張りを持たせたり、形くずれを防ぐ効果があります。
セット内容ラインドステッチ押え【右針用】、ゴムテープ付け押え、コーディング押え
対応機種MO-03D/MO-04D/MO-113/MO-113D/MO-114D/MO-345DC
タイプメーカー純正品
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
究極のロックミシン
ソーイングライフの総仕上げ
使いやすさを極めたロック
質量(kg)6.3
消費電力(W)100V90(ミシン本体)
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×250×285
縫製部の長さ(mm)1~4(標準2.5)
『ミシン本体/裁断機/検針機』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動/電子ミシン
- コンピューターミシン
- ロックミシン
- 職業用ミシン
- 裁断機
- 検針機
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。