2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より40%軽い力で切断ができます。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単。二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐えます。精密な極細のワイヤーも、多芯ケーブルやハードなバネ鋼と同様に切断します。ボックスジョイント構造なので軽量でも抜群の安定性。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。比較的厚いケーブルを切断するための大きな開口幅。細い銅線でも精密にカットできます。取付け、修理、製造において汎用的に使用できます。同サイズの一般的なシャニッパーより40%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
11,700 税込12,870
翌日出荷

入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適。
1丁
10,700 税込11,770
翌日出荷