絶縁ニッパー :「挟まれ 防止」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。
ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
片手で簡単に作業できます。
ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)165
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼
質量(g)256
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
切断能力(Φmm) 銅線15
切断径(AWG)1/0
切断能力(mm2)銅線(多芯):50
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
『ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。