絞り込み
適合規格
  • IEC 60900(1)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](1)
組数
  • 11
  • 3(2)
  • 4(4)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(2)
  • 10(2)
  • 12(3)
  • 13(2)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 17(2)
  • 18(1)
  • 20(4)
  • 22(5)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 31(2)
  • 40(1)
  • 115(6)
ブランド
  • KTC(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • JTC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁工具セットとは、各種電気工事などで用いる絶縁工具全般をセットにしたものです。絶縁工具は電気工事の際に通電するのを防ぎ、感電事故の発生を抑えることができます。絶縁工具には特殊な皮膜がコーティングされているため、安全な作業を実現。また、絶縁工具の海外規格に準拠して製造されたものがほとんどです。各種電気工事だけではなく、電気自動車やハイブリッド車のように電気を使用する自動車の整備にも対応。ドライバーやスパナ、ソケットなどはさまざまな仕様に対応できるように取りそろえられ、電気工事や整備のどのようなシーンでも役立つセットです。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
11PCS 絶縁オープンエンドレンチセット JTC11PCS 絶縁オープンエンドレンチセットJTC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数11サイズ(mm)8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁工具セットD 11点組 KTC絶縁工具セットD 11点組KTC
75,980税込83,578
1セット
3日以内出荷
ハイブリッド車(HV)の整備に最適な絶縁工具セットです。ZTB311VAからラチェットハンドルを省き、お求め安い価格に設定しました。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEV-1000 を入組んでいます。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。補給部品として専用トレイ(ZEKT-12A)を設定しています。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。ソケットの脱落を防止するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEVA-1000 を入組んでいます。現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。
規格IEC 60900:2004規格セット内容【11点】9.5sq.エクステンションバー125mm:ZBE3-1259.5sq.エクステンションバー250mm:ZBE3-2509.5sq.T形ハンドルレンチ:ZTH39.5sq.ソケット8mm:ZB3-089.5sq.ソケット10mm:ZB3-109.5sq.ソケット12mm:ZB3-129.5sq.ディープソケット8mm:ZB3L-089.5sq.ディープソケッ10mm:ZB3L-109.5sq.ディープソケット12mm:ZB3L-12マイナスドライバボルテージテスター:ZGEVA-1000質量(kg)2.8差込角(mm)9.5入組点数11ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×415×120
1000V絶縁工具セット 10点セット BAHCO(バーコ)1000V絶縁工具セット 10点セットBAHCO(バーコ)
51,980税込57,178
1セット
翌々日出荷
入組点数11トラスコ品番437-1224質量(kg)2ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×240×60
絶縁工具セット