絞り込み
適合規格
  • IEC 60900(1)
組数
  • 4
  • 3(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(2)
  • 10(2)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 13(2)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 17(2)
  • 18(1)
  • 20(4)
  • 22(5)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 31(2)
  • 40(1)
  • 115(6)
ブランド
  • JTC(2)
  • エスコ(1)
  • Tech-EV(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁工具セットとは、各種電気工事などで用いる絶縁工具全般をセットにしたものです。絶縁工具は電気工事の際に通電するのを防ぎ、感電事故の発生を抑えることができます。絶縁工具には特殊な皮膜がコーティングされているため、安全な作業を実現。また、絶縁工具の海外規格に準拠して製造されたものがほとんどです。各種電気工事だけではなく、電気自動車やハイブリッド車のように電気を使用する自動車の整備にも対応。ドライバーやスパナ、ソケットなどはさまざまな仕様に対応できるように取りそろえられ、電気工事や整備のどのようなシーンでも役立つセットです。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[4個組] 絶縁工具セット エスコ[4個組] 絶縁工具セットエスコ
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から翌日出荷
入組点数4エスコ品番EA640XC-3
4PCS 絶縁オイルシールフックセット JTC4PCS 絶縁オイルシールフックセットJTC
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
4つの形状のフックで狭いスペースでの使用に便利です。HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。
用途Oリング、金属なしのガスケットの取り外しに使用します。セット内容フック×4種全長(mm)150軸長(mm)75入組点数4
4PCS 絶縁プライヤーセット JTC4PCS 絶縁プライヤーセットJTC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数4セット内容絶縁ロングノーズプライヤー、絶縁コンビネーションプライヤー、絶縁ペンチ、絶縁ワイヤーストリッパーRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁工具セット ミニ 4点セット Tech-EV絶縁工具セット ミニ 4点セットTech-EV
47,980税込52,778
1セット(4点)
翌々日出荷
IEC60900規格品です。Tech-EVシリーズの基本セットです。ハイブリッド車や電気自動車のバッテリー付近の作業に対応します。専用ケースとマット付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC60900規格トラスコ品番436-1211セット内容トルクレンチ、ディープソケット6角2点(8mm、10mm)、ラチェットハンドル質量(kg)1.6ケース寸法(mm)300×210×65入組点数4
絶縁工具セット