絶縁工具セット :「PH1」の検索結果

絶縁工具セットとは、各種電気工事などで用いる絶縁工具全般をセットにしたものです。絶縁工具は電気工事の際に通電するのを防ぎ、感電事故の発生を抑えることができます。絶縁工具には特殊な皮膜がコーティングされているため、安全な作業を実現。また、絶縁工具の海外規格に準拠して製造されたものがほとんどです。各種電気工事だけではなく、電気自動車やハイブリッド車のように電気を使用する自動車の整備にも対応。ドライバーやスパナ、ソケットなどはさまざまな仕様に対応できるように取りそろえられ、電気工事や整備のどのようなシーンでも役立つセットです。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HV・ EV車の整備や電気作業などに最適なセット内容です。国際規格IEC60900:2004規格適合品。
用途HV・ EV車の整備や電気作業など セット内容【ラチェットレンチ】【エクステンション】:100MM L1-3/8DR.T-HANDLE6- 3/8DR.REVERSIBLE RATCHET1【ソケット】:8、10、12、14、17、19mm【ケーブルナイフ】【プライヤー】:8 "コンビネーションプライヤーポリッシュダイアゴナルプライヤーポリッシュ【スクリュードライバー】:PH1×100MM,PH2×100MM,SL1.0×5.5×125MM,SL0.8×4.0×100MM1- 3/8【オープンエンドレンチ】:8,10,12,14,17MM 差込角(mm)9.5 適合規格IEC60900:2004 入組点数22PCS(専用ケース入り)
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

おすすめ人気ランキング